配管・水廻り設備部材 :「樹脂アダプター」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
樹脂管をワンタッチで接続できる「(S)ダブルロックジョイント」を一体化しました。
従来のヘッダーにオスアダプターを取付ける面倒な作業は必要ありません。
ねじ込み箇所が少なく、漏水の心配は低減します。
用途給水・給湯・暖房・融雪
形状マニホールド
材質CAC406C/青銅
仕様日本水道協会認証登録品・ダブルロックジョイント内蔵
種類その他継手
使用温度範囲(℃)(継手)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])(継手)1.75[17.5]
寸法d(呼び径A)13
寸法D(Rc)3/4
継手同士を連結する便利なアイテムです。ダブルロックジョイントシリーズ(金属・樹脂・レボス)に対応します。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。コンパクトに連結でき、狭小空間での施工に便利です。連結アダプターのツバ端面まで継手を当てることで、挿入確認も可能で安心です。
材質PPS
形状連結アダプター
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。