架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。ノンアスベストパッキン付き。
適合PB
材質黄銅
形状アダプター
使用温度範囲(℃)-20~95
ねじの種類G
使用流体冷温水・不凍液
呼び径(A)16(PB)
最高許容圧力(MPa)1.75
寸法W1(mm)34
平行おねじ、平行めねじ(G×G)。給湯器接続に便利です。EPDMパッキン付。
材質黄銅
最高許容圧力(MPa)1.75
使用温度範囲(℃)-20~80
使用流体冷温水・不凍液
テーパおねじ(Rねじ)ホースの接続に使用します。
用途冷温水・不凍液・油・エアー配管用。
材質本体:C3604BD
使用温度範囲(℃)-20~120
最高使用圧力(MPa)1.75
エコキュートなど給湯器配管にも便利。
ワンタッチ着脱式ハンドル。
AE1-13M-S、AE1-20M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質(本体)黄銅
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1
バルブ種類ボールバルブ
エコキュートなど給湯器配管にも便利。
ワンタッチ着脱式ハンドル。
AE6-13M-S、AE6-20M-Sは日本水道協会認証登録品。
使用温度範囲(℃)-15~100
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1
バルブ種類ボールバルブ
エコキュートなど給湯器配管にも便利。
ワンタッチ着脱式ハンドル。
AE7-13M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-15~100
寸法L(mm)52
最小内径(Φmm)10
最高許容圧力(MPa)1
バルブ種類ボールバルブ
エコキュートなど給湯器配管にも便利。
ワンタッチ着脱式ハンドル。
AE3-13M-S、AE3-20M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-15~100
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1
バルブ種類ボールバルブ
エコキュートなど給湯器配管にも便利。
ワンタッチ着脱式ハンドル。
AE2-13M-S、AE2-20M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-15~100
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1
バルブ種類ボールバルブ
エコキュートなど給湯器配管にも便利。
ワンタッチ着脱式ハンドル。
AE4-13M-S、AE4-20M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-15~100
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1
バルブ種類ボールバルブ
テーパおねじ、平行めねじ(R×G)。給湯器接続に便利です。ノンアスベストパッキン付。OS-079M-S、OS-080M-S、OS-099M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液・油
最高許容圧力(MPa)1.75
エコキュートなど給湯器配管に便利です。ワンタッチ着脱式ハンドル。AE型ボールバルブの機能プラス、省スペースに対応したコンパクト設計です。日本水道協会認証登録品。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-15~100
使用流体冷温水・油・不凍液・エアー
最高許容圧力(MPa)1
バルブ種類ボールバルブ
テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用します。
材質黄銅
最高許容圧力(MPa)1.75
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。配管や機器への接続に使用します。OS-247M-S、OS-248M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質黄銅
最高許容圧力(MPa)1.75
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。壁掛け給湯器から宅内に引き込む場合など、スペースが狭く曲げが必要な配管に便利。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
三方ボールバルブで流水方向の切替可能。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-15~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)1
バルブ種類ボールバルブ
エコキュートなど給湯器配管にも便利。
ワンタッチ着脱式ハンドル。
仕様日本水道協会認証登録品
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-15~100
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1
バルブ種類ボールバルブ
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
本品のRねじはフレキ管接続可能。
仕様日本水道協会認証登録品(G-651)
材質黄銅C3604BD
形状ブッシング
使用温度範囲(℃)-20~95
ねじの種類R
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
エコキュートなど給湯器配管にも便利。
ワンタッチ着脱式ハンドル。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-15~100
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1
バルブ種類ボールバルブ
エコキュートなど給湯器配管にも便利。
ワンタッチ着脱式ハンドル。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-15~100
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1
バルブ種類ボールバルブ
エコキュートなど給湯器配管にも便利。
ワンタッチ着脱式ハンドル。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-15~100
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1
バルブ種類ボールバルブ
エコキュートなど給湯器配管にも便利。
ワンタッチ着脱式ハンドル。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-15~100
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1
バルブ種類ボールバルブ
エコキュートなど給湯器配管にも便利。
ワンタッチ着脱式ハンドル。
AE5-13M-S、AE5-20M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-15~100
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1
バルブ種類ボールバルブ
テーパおねじ、平行めねじ(R×G)。給湯器接続に便利です。ノンアスベストパッキン付。OS-396M-S、OS-397M-S、は日本水道協会認証登録品。
材質青銅
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液・油
最高許容圧力(MPa)1.75
エコキュートなど給湯器配管に便利です。ワンタッチ着脱式ハンドル。AE型ボールバルブの機能プラス、省スペースに対応したコンパクト設計です。日本水道協会認証登録品。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-15~100
使用流体冷温水・油・不凍液・エアー
最高許容圧力(MPa)1
バルブ種類ボールバルブ
テーパおねじ(R)。豊富なラインナップで様々なホースに接続可能
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
テーパおねじ(R)。銅管との接続はナットの締付けによるメカニカル接続ですので、ロウ付けの熟練作業は不要です。火を使わないので、現場での作業が楽々です。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
・食洗機、浄水器配管、給湯器配管に便利です。・ワンタッチ着脱式ハンドル。・ノンアスベストパッキン付
材質黄銅、パッキン:ノンアスベスト
使用温度範囲(℃)-15~100
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最小内径(Φmm)9
最高許容圧力(MPa)1
ねじサイズG1/2
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
エコキュートなど給湯器配管にも便利。
ワンタッチ着脱式ハンドル。
AE12-13M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-15~100
寸法L(mm)48.5
寸法H(mm)45
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最小内径(Φmm)10
最高許容圧力(MPa)1
バルブ種類ボールバルブ
・長尺ステンレスフレキ管と架橋ポリエチレン管・ポリブテン管を接続。・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・樹脂管から変換して給湯器、UB等の器具をフレキ管で接続する際に便利。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。
配管の延長に使用。
埋設可能。
仕様日本水道協会認証登録品(G-671)
材質PPS
形状エルボソケット
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
平行おねじ、平行めねじ(G×G)。給湯器接続に便利です。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~80
呼び径G3/4×G1/2
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
1個
¥489
税込¥538
7日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。給湯器付近の壁貫通に使用すると便利です。本品のRねじはフレキ管接続可能。
材質青銅
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
エコキュートなど給湯器配管に便利です。ワンタッチ着脱式ハンドル。AE型ボールバルブの機能プラス、省スペースに対応したコンパクト設計です。AU1-13M-S、AU1-20M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-15~100
使用流体冷温水・油・不凍液・エアー
最高許容圧力(MPa)1
バルブ種類ボールバルブ
三方ボールバルブで流水方向の切替可能。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-15~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)1
バルブ種類ボールバルブ
・エコキュートなど給湯器配管に便利です。・ワンタッチ着脱式ハンドル。・AE型ボールバルブの機能プラス、省スペースに対応したコンパクト設計です。・ナットの軸方向に動かないためパッキンが落ちにくく、キッチン・洗面等の狭所や暗所での配管に便利です。・日本水道協会認証登録品
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-15~100
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1
・エコキュートなど給湯器配管に便利です。・ワンタッチ着脱式ハンドル。・AE型ボールバルブの機能プラス、省スペースに対応したコンパクト設計です。・ナットの軸方向に動かないためパッキンが落ちにくく、キッチン・洗面等の狭所や暗所での配管に便利です。・日本水道協会認証登録品
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-15~100
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最小内径(Φmm)10
最高許容圧力(MPa)1
ねじサイズG1/2×G1/2
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。
配管の分岐に使用。
埋設可能。
仕様日本水道協会認証登録品(G-671)
材質PPS
形状チーズソケット
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。
配管の延長に使用。
埋設可能。
材質PPS
形状ソケット
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
HIVP(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)と架橋ポリエチレン管を接続。
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
HIVPを直接差し込み可能。
埋設可能。
材質PPS
使用温度範囲(℃)5~35
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1
銅管と架橋ポリエチレン管を接続。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。既設の銅管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。銅管はロウ付け不要のメカニカル接続(ナット締め)で安定した施工を実現。
材質黄銅
形状アダプター
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。