サドル径が調整でき、サヤ管等、管の種類を選ばず固定できます。適合管に合わせ、溝の上下を左右にずらして寸法を調整できます。
ダブルロックジョイントのヘッダー固定用取付サドル。ヘッダーに保温材を使用しない場合に、直接取付けできます。HSDL1-32PとHSDL1-32PL(ロングタイプ)を組み合わせると、コンパクトなスペースで配管や点検が可能。樹脂製でお値打ち。
タイプ保温材なし仕様
下穴に指で押し込むだけなので取付けが簡単。引っ掛けるだけで簡単に施工できるため、狭所での作業に最適。
寸法(mm)挿入深度:30mm
許容荷重(kg)3
配管径に合わせて調整でき、様々な管種に対応できる汎用性の高いサドルです。配管固定後もマイナスドライバー等で取外しが可能です。1ヵ所で固定できるので施工性が向上します。
下穴に指で押し込むだけなので取付けが簡単。2つの配管を同時に固定できるため、施工性が向上。ヘッダーまわり等、配管数が多いところに便利。
寸法(mm)挿入深度:30mm
許容荷重(kg)3
寸法L(mm)72
適合外径(Φmm)25~34
寸法H1(mm)62
寸法H2(mm)33
適合管サヤ管:22・25・28、樹脂管 裸管:20A、5mm被覆:10A・13A・16A・20A、10mm:10A・13A・16A
1パック(50個)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
配管の固定に使用します。1カ所で固定できるので施工性が向上します。色はホワイト。サヤ管、コルゲート管、遮熱管、被覆樹脂管に適合します。
コルゲートイージーカポリ専用のサドルです。配管固定後もマイナスドライバー等で取外しが可能です。パイプを押し込むだけで固定できるので施工性が向上します。
寸法H(mm)40(45)
寸法W(mm)40(42)
適合管コルゲート管13A・16A
1パック(20個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
ダブルロックジョイントのヘッダー固定用取付サドル。ヘッダーに10mm保温材を巻き付けた状態で取付けできます。HSDL1-52PとHSDL1-52PL(ロングタイプ)を組み合わせると、コンパクトなスペースで配管や点検が可能。サドル上部を太く設計しているので、サドルが保温材の隙間に入り込むのを防止し、きれいに取付可能。樹脂製でお値打ち。
タイプ10mm保温材仕様
下穴に指で押し込むだけなので取付けが簡単。結束バンド(幅4.8mm・厚さ1.5mmまで)を挿入して支持、固定できるため幅広く対応可能。
寸法(mm)挿入深度:25mm
許容荷重(kg)3
1パック(50個)
¥8,298
税込¥9,128
5日以内出荷
下穴に指で押し込むだけなので取付けが簡単。取付け後でも管の着脱可能。
寸法(mm)挿入深度:25mm
寸法H(mm)25
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。