・平行めねじ(G)。・銅管接続用のフレアナット。・オンダ製作所製の銅管フレア接続用継手には、当品をご使用下さい。
材質黄銅
ねじG1/4×Φ8フレアナット
1個
¥159
税込¥175
5日以内出荷
Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-10~80
寸法L(mm)43.5
呼び径IN側:Φ8銅管用(R1/4ねじ)、OUT側:Rフレアー(G1/4ねじ)
使用流体冷温水・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1
バルブ種類ボールバルブ
・テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。・銅管フレア用継手。・90°配管に使用
材質黄銅
ねじR1/4×G1/4
1個
¥299
税込¥329
5日以内出荷
・テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。・銅管フレア用継手。・90°配管に使用
材質黄銅
ねじR1/8×G1/8
1個
¥289
税込¥318
5日以内出荷
・テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。・銅管フレア用継手。・90°配管に使用
材質黄銅
ねじR1/8×G1/4
1個
¥289
税込¥318
5日以内出荷
Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-10~80
寸法L(mm)23.5
呼び径IN側:R1/8ねじ、OUT側:Rフレアー(G1/4ねじ)
使用流体冷温水・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1
バルブ種類ボールバルブ
Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
付属品フレアーナット(OMV-102A)
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-10~80
寸法L(mm)45.5
呼び径IN側:Φ8銅管用(R1/4ねじ)、OUT側:45°フレアー(R1/4ねじ)
使用流体冷温水・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1
バルブ種類ボールバルブ
Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
付属品フレアーナット(OMV-102A)
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-10~80
寸法L(mm)25.5
呼び径IN側:Φ8銅管用(R1/4ねじ)、OUT側:45°フレアー(R1/4ねじ)
使用流体冷温水・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1
バルブ種類ボールバルブ
Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-10~80
寸法L(mm)42.5
呼び径IN側:Φ8銅管用(R1/4ねじ)、OUT側:45°フレアー(R1/4ねじ)
使用流体冷温水・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1
バルブ種類ボールバルブ
ゴムホース・Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
付属品ホースニップル(TR-001B)、フレアーナット(OMV-102A)
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-10~80
寸法L(mm)51
呼び径IN側:Φ8銅管用(R1/4ねじ)、OUT側:ゴムホース用(Φ7.2タケノコ)
使用流体冷温水・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1
バルブ種類ボールバルブ
ゴムホース・Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
付属品ホースニップル(TR-001B)、フレアーナット(OMV-102A)
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-10~80
寸法L(mm)71
呼び径IN側:Φ8銅管用(R1/4ねじ)、OUT側:ゴムホース用
使用流体冷温水・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1
バルブ種類ボールバルブ
Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-10~80
寸法L(mm)22.5
呼び径IN側:Φ8銅管用(R1/4ねじ)、OUT側:45°フレアー(R1/4ねじ)
使用流体冷温水・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1
バルブ種類ボールバルブ
Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-10~80
寸法L(mm)32
呼び径Φ8銅管用(R1/4ねじ)
使用流体冷温水・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1
バルブ種類ボールバルブ
ゴムホース・Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
付属品ホースニップル(OF-415C)、Φ8スリーブ(OMV-202B)、フレアーナット(OMV-102A)
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-10~80
寸法L(mm)77
呼び径ゴムホース・Φ8銅管用(R1/4ねじ)
使用流体冷温水・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1
バルブ種類ボールバルブ
Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
付属品Φ8スリーブ(OMV-202B)、フレアーナット(OMV-102A)
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-10~80
寸法L(mm)49.5
呼び径Φ8銅管用(R1/4ねじ)
使用流体冷温水・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1
バルブ種類ボールバルブ
ゴムホース・Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
付属品ホースニップル(OF-415C)、Φ8スリーブ(OMV-202B)、フレアーナット(OMV-102A)
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-10~80
寸法L(mm)55.5
呼び径ゴムホース・Φ8銅管用(R1/4ねじ)
使用流体冷温水・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1
バルブ種類ボールバルブ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。