銅管用継手(Φ8用エルボ)オンダ製作所6日以内出荷
テーパおねじ(R)銅管用継手押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。 90°配管に使用。樹脂製スリーブ入り。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~60寸法d(Φmm)8使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.6
銅管用継手(Φ8、Φ10用T型継手)オンダ製作所(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
銅管用継手押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。分岐配管に使用。樹脂製スリーブ入り。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~60使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.6
銅管用継手(Φ8、Φ10用L型継手)オンダ製作所4日以内出荷から6日以内出荷
銅管用継手押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。 90°配管に使用。樹脂製スリーブ入り。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~60使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.6
銅管用継手(Φ8、Φ10用ジョイント)オンダ製作所当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ(R)の銅管用継手。押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。樹脂製スリーブ入り。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~60使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.6
銅管用継手(Φ8、Φ10用I型継手)オンダ製作所当日出荷から4日以内出荷
銅管用継手押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。樹脂製スリーブ入り。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~60使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.6
ドレンプラグ(灯油用)オンダ製作所当日出荷
灯油タンクなどのドレン抜きに使用します。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~60使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.6
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材 の新着商品
ページ: 1/ 3
長尺自在パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)税込¥3,408~¥3,098~
エルボ中部ビニール工業税込¥857~¥779~
分岐用チーズ中部ビニール工業税込¥1,208~¥1,098~