絞り込み
呼び径(A)
- 10(2)
- 20(7)
- 25(2)
- 32(3)
材質
- ステンレス(15)
ブランド
- オンダ製作所
- モノタロウ(4)
- INAX(LIXIL)(26)
- KITZ(キッツ)(74)
- TRUSCO(12)
- アサヒAV(11)
- アソー(15)
- エスコ(23)
- セキスイ(11)
- ハイロック(28)
- ベン(9)
- マルエム産業(15)
- ミヤコ(20)
- ヨシタケ(12)
- リケン(15)
- 川西水道機器(14)
- 東栄管機(12)
- 東洋バルヴ(25)
- 武蔵オイルシール工業(11)
- 藤井高圧(10)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(1)
- 以上(1)
- 以上(2)
- 以上(2)
価格
- 1,500円以下(3)
- 1,500-10,000円(11)
- 10,000-50,000円(2)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
配管・水廻り設備部材 :「D20」の検索結果
特価

SFAD型 ステンレスナット付アダプター
オンダ製作所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷テーパおねじ、平行めねじ(R×G)。ノンアスベストパッキン付。材質SUS304(SCS13A)形状ユニオンアダプター使用流体冷温水・油・蒸気最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~214℃)
SMRN型 ステンレス異径六角ニップル SUS316
オンダ製作所¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ(Rねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SFHN型 ステンレス六角ホースニップル
オンダ製作所¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ(Rねじ)。ホースの接続に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状ニップル使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
SFC型 ステンレスキャップ
オンダ製作所¥289税込¥3181個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。配管を塞ぎます。材質SUS304(SCS13A)形状キャップ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
SBFS2型ステンレスボールバルブ レデューストボア
オンダ製作所(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から4日以内出荷材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。 住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広く使用可能。材質(本体)SUS304(SCS13A)使用温度範囲(℃)-20~180最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気)ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
SBFF2型ステンレスボールバルブ フルボア
オンダ製作所(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から5日以内出荷材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。 住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広く使用可能。 フルボア設計で大流量配管に最適。材質(本体)SUS304(SCS13A)使用温度範囲(℃)-20~180最高許容圧力(MPa)5.6(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
SVY2型ステンレス Y形ストレーナー
オンダ製作所¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から4日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。 機器の手前に設置する事で、スケールや異物から機器を保護。 フィルターは、ステンレス製の多孔板に40メッシュのステンレ鋼線の内貼り。 キャップを外し、フィルターを取り出して清掃可能。 材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。 ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。 住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。材質(本体)SUS304(SCS13A)最高許容圧力(MPa)2.1(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油)
SMHN型 ステンレス六角ホースニップル SUS316
オンダ製作所¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷・テーパおねじ(Rねじ)。・ホース接続に使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
SVG2型 ステンレスゲートバルブ
オンダ製作所¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から4日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。 面間寸法が短く、更に流体抵抗も少ないバルブ。 材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。 ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。 住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。材質(本体)SUS304(SCS13A)使用温度範囲(℃)180以下使用流体水・油最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油)バルブ種類ゲートバルブ
SMC型 ステンレスキャップ SUS316
オンダ製作所¥359税込¥3951個当日出荷から5日以内出荷・テーパめねじ(Rcねじ)。・配管の塞ぎに使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
SBFF型ステンレスボールバルブ フルボアコンパクト
オンダ製作所¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。SUS316(SCS14A)は塩酸や硫酸に対する耐食性、孔食に対する抵抗性及び高温強度に優れています。ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。材質SUS316(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高許容圧力(MPa)7.0(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気)
SBFS型ステンレスボールバルブ レデューストボア
オンダ製作所¥8,198税込¥9,0181個4日以内出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。SUS316(SCS14A)は塩酸や硫酸に対する耐食性、孔食に対する抵抗性及び高温強度に優れています。ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。材質SUS316(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気)
巻フレキ(SUS316L)
オンダ製作所¥15,980税込¥17,5781巻(10m)4日以内出荷から5日以内出荷ステンレス巻フレキ管。自由に曲がるので狭い箇所でも取回しが容易です。国内生産品。材質ステンレス(SUS316L)使用温度範囲(℃)-20~95最高許容圧力(MPa)0.75
巻フレキ(SUS304)
オンダ製作所¥8,698税込¥9,5681巻(10m)4日以内出荷から5日以内出荷ステンレス巻フレキ管。自由に曲がるので狭い箇所でも取回しが容易です。国内生産品。材質ステンレス(SUS304)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)0.75
被覆付巻フレキ(SUS316L)
オンダ製作所¥29,980税込¥32,9781巻(10m)5日以内出荷10mm被覆付ステンレス巻フレキ管。 自由に曲がるので狭い箇所でも取回しが容易です。 被覆材に耐候性を付与しており、屋外配管できます。 国内生産品。材質ステンレス(SUS316L)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)0.75
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース