特厚カポリ ナット付アダプターオンダ製作所5日以内出荷
・エコキュート配管「特厚カポリパイプW」専用継手です。・パイプと継手はワンタッチで簡単に接続できます。
材質黄銅使用温度範囲(℃)0~95最高許容圧力(MPa)0.65呼び径(ねじ)G1/2呼び径(樹脂管)T10
特厚カポリ ソケットオンダ製作所5日以内出荷
・エコキュート配管「特厚カポリパイプW」専用継手です。・パイプと継手はワンタッチで簡単に接続できます。
材質黄銅使用温度範囲(℃)0~95最高許容圧力(MPa)0.65呼び径(樹脂管)T10
特厚カポリ エルボソケットオンダ製作所5日以内出荷
・エコキュート配管「特厚カポリパイプW」専用継手です。・パイプと継手はワンタッチで簡単に接続できます。
材質黄銅使用温度範囲(℃)0~95最高許容圧力(MPa)0.65呼び径(樹脂管)T10
インサートスリーブ(サヤ管)オンダ製作所4日以内出荷から5日以内出荷
ハーフユニオン、ソケットにコイル軟質銅管(質別O・OL、なまし銅管)を接続する場合に使います。
銅管に差し込み、継手に接続して下さい。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
銅管用継手(Φ8、Φ10用T型継手)オンダ製作所(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
銅管用継手押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。分岐配管に使用。樹脂製スリーブ入り。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~60使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.6
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材 の新着商品
ページ: 1/ 3