絞り込み
ブランド
  • フロンケミカル
  • モノタロウ(190)
  • エスコ(4,724)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,110)
  • カクダイ(3,104)
  • INAX(LIXIL)(2,208)
  • KVK(2,079)
  • TOTO(2,044)
  • ミヤコ(1,681)
  • コンサス(1,509)
  • RS PRO(1,220)
  • GAONA(ガオナ)(821)
  • セキスイ(764)
  • 未来工業(585)
  • ベン(547)
  • オンダ製作所(547)
  • リケン(533)
  • アカギ(518)
  • SUGICO(スギコ)(511)
  • KITZ(キッツ)(501)
  • 東洋バルヴ(453)
材質
  • ゴム(1)
  • 樹脂(74)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素樹脂(PTFE)フランジパッキン JIS-5K フロンケミカルフッ素樹脂(PTFE)フランジパッキン JIS-5Kフロンケミカル
1,098税込1,208
1枚
当日出荷から翌々日出荷
フランジ径・ボルト穴径は、JIS規格サイズ(ボルト穴付)に準じていますので、既設のフランジへ取り付け可能です。 オールPTFE製です。(PTFEを特殊成形し、ソフトで柔軟性に富む素材となっております)
厚さ(mm)3材質PTFEボルト穴数4
PTFE メス二方バルブ圧入型 RC3/4 フロンケミカルPTFE メス二方バルブ圧入型 RC3/4フロンケミカル
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)160使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)接続Rc分類二方バルブハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP
PTFEフランジパッキン フロンケミカルPTFEフランジパッキンフロンケミカル
1,498税込1,648
1枚
当日出荷から翌々日出荷
材質PTFE
PTFE チェックバルブ RP1/4平行メネジ フロンケミカルPTFE チェックバルブ RP1/4平行メネジフロンケミカル
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番735-4983形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)80使用圧力(MPa)耐圧:0.4(常温)寸法A(mm)63使用温度(℃)80Maxオリフィス径(Φmm)6接続Rp作動圧力範囲(MPa)0.005~0.008ハンドル形状ハンドル無しバルブ種類チェックバルブ
PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/8 パーフロ フロンケミカルPTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/8 パーフロフロンケミカル
95,980税込105,578
1個
12日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番735-1402形状ストレート質量(g)180寸法D(mm)38.5オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87ハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFE
PTFE オス二方バルブ圧入型 6Φ×R1/4 フロンケミカルPTFE オス二方バルブ圧入型 6Φ×R1/4フロンケミカル
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)接続R分類二方バルブ呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番734-4325形状ストレート質量(g)60オリフィス径(Φmm)4寸法B(mm)30.5寸法A1(mm)31.5寸法A2(mm)27.5ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-57適合管外径(Φmm)6
フッ素樹脂(PTFE)ブラインドフランジ フロンケミカルフッ素樹脂(PTFE)ブラインドフランジフロンケミカル
37,980税込41,778
1箱(5枚)
3日以内出荷から12日以内出荷
オールPTFE製フランジ径・ボルト穴径は、JIS規格サイズに準じていますので、既設のフランジへの取付がご使用可能です。
材質フッ素樹脂(PTFE)
サニタリーフェルールガスケット フロンケミカルサニタリーフェルールガスケットフロンケミカル
24,980税込27,478
1セット(10箱)
9日以内出荷
ゴム(EPDM)の表面を接液部のみフッ素樹脂(PTFE)で覆った複合ガスケットです。 ゴムの長所である「弾力性」はそのままに、フッ素樹脂の長所である「耐熱性・耐薬品性・非粘着性」をあわせ持った、取扱いの容易なガスケットです。 食品衛生法適合品 FDA規格適合品
用途各種充填ライン(無菌製剤・バイオ製剤などでもご使用可能)、フレーバーチェンジの際の洗浄作業工程の低減材質ゴム(EPDM)、フッ素樹脂(PTFE)
PTFE 分離型ユニオン 8Φ フロンケミカルPTFE 分離型ユニオン 8Φフロンケミカル
19,980税込21,978
1個
17日以内出荷
ハンドル形状ハンドル無し使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)トラスコ品番735-2662形状ストレート質量(g)100寸法A(mm)82寸法B(mm)30材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)8
PTFE 分離型ユニオン 6Φ フロンケミカルPTFE 分離型ユニオン 6Φフロンケミカル
19,980税込21,978
1個
21日以内出荷
ハンドル形状ハンドル無し使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)トラスコ品番735-2654形状ストレート質量(g)100寸法A(mm)82寸法B(mm)30材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)6
PTFE 分離型ユニオン 19Φ フロンケミカルPTFE 分離型ユニオン 19Φフロンケミカル
73,980税込81,378
1個
17日以内出荷
ハンドル形状ハンドル無し使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)トラスコ品番735-2697形状ストレート質量(g)100寸法A(mm)106寸法B(mm)49材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)19
PTFE 分離型ユニオン 12Φ フロンケミカルPTFE 分離型ユニオン 12Φフロンケミカル
43,980税込48,378
1個
17日以内出荷
ハンドル形状ハンドル無し使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)トラスコ品番735-2689形状ストレート質量(g)100寸法A(mm)97寸法B(mm)43材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)12
PTFE 分離型ユニオン 10Φ フロンケミカルPTFE 分離型ユニオン 10Φフロンケミカル
32,980税込36,278
1個
17日以内出荷
ハンドル形状ハンドル無し使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)トラスコ品番735-2671形状ストレート質量(g)100寸法A(mm)82寸法B(mm)34材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)10
PTFE 分離型オスネジユニオン R3/8 フロンケミカルPTFE 分離型オスネジユニオン R3/8フロンケミカル
25,980税込28,578
1個
17日以内出荷
接続R呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番735-2719形状ストレート質量(g)100寸法A(mm)73寸法B(mm)34ハンドル形状ハンドル無し
PTFE 分離型オスネジユニオン R3/4 フロンケミカルPTFE 分離型オスネジユニオン R3/4フロンケミカル
56,980税込62,678
1個
17日以内出荷
接続R呼び径(A)20呼び径(B)3/4トラスコ品番735-2735形状ストレート質量(g)100寸法A(mm)95寸法B(mm)49ハンドル形状ハンドル無し
PTFE 分離型オスネジユニオン R1/4 フロンケミカルPTFE 分離型オスネジユニオン R1/4フロンケミカル
14,980税込16,478
1個
17日以内出荷
呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番735-2701形状ストレート質量(g)100寸法A(mm)68寸法B(mm)30接続Rハンドル形状ハンドル無し
PTFE 分離型オスネジユニオン R1/2 フロンケミカルPTFE 分離型オスネジユニオン R1/2フロンケミカル
36,980税込40,678
1個
17日以内出荷
呼び径(A)15呼び径(B)1/2トラスコ品番735-2727形状ストレート質量(g)100寸法A(mm)92寸法B(mm)43接続Rハンドル形状ハンドル無し
PTFE 分離型オスネジハーフユニオン 8Φ×R1/4 フロンケミカルPTFE 分離型オスネジハーフユニオン 8Φ×R1/4フロンケミカル
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)接続R呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番735-2751形状ストレート質量(g)100寸法A(mm)75寸法B(mm)30ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)8
PTFE 分離型オスネジハーフユニオン 6Φ×R1/4 フロンケミカルPTFE 分離型オスネジハーフユニオン 6Φ×R1/4フロンケミカル
16,980税込18,678
1個
17日以内出荷
呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番735-2743形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)100使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)75寸法B(mm)30接続Rハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)6
PTFE 分離型オスネジハーフユニオン 19Φ×R3/4 フロンケミカルPTFE 分離型オスネジハーフユニオン 19Φ×R3/4フロンケミカル
64,980税込71,478
1個
17日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)接続R呼び径(A)20呼び径(B)3/4トラスコ品番735-2786形状ストレート質量(g)160寸法A(mm)100寸法B(mm)49ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)19
PTFE 分離型オスネジハーフユニオン 12Φ×R1/2 フロンケミカルPTFE 分離型オスネジハーフユニオン 12Φ×R1/2フロンケミカル
39,980税込43,978
1個
17日以内出荷
呼び径(A)15呼び径(B)1/2トラスコ品番735-2778形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)100使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)96寸法B(mm)43接続Rハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)12
PTFE 分離型オスネジハーフユニオン 10Φ×R3/8 フロンケミカルPTFE 分離型オスネジハーフユニオン 10Φ×R3/8フロンケミカル
29,980税込32,978
1個
17日以内出荷
呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番735-2760形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)100使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)77寸法B(mm)34接続Rハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)10
PTFE 二方パネル付バルブ圧入型 8Φ フロンケミカルPTFE 二方パネル付バルブ圧入型 8Φフロンケミカル
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
材質(本体)PTFEトラスコ品番734-4252形状ストレート質量(g)180使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)34オリフィス径(Φmm)4寸法B(mm)45.5分類二方パネル付バルブハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-50適合管外径(Φmm)8
PTFE 二方パネル付バルブ圧入型 6Φ フロンケミカルPTFE 二方パネル付バルブ圧入型 6Φフロンケミカル
68,980税込75,878
1個
3日以内出荷
材質(本体)PTFEトラスコ品番734-4244形状ストレート質量(g)180使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)34オリフィス径(Φmm)4寸法B(mm)45.5分類二方パネル付バルブハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-49適合管外径(Φmm)6
PTFE 二方パネル付バルブ圧入型 12Φ フロンケミカルPTFE 二方パネル付バルブ圧入型 12Φフロンケミカル
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
材質(本体)PTFEトラスコ品番734-4279形状ストレート質量(g)180使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)42オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)57.5分類二方パネル付バルブハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-52適合管外径(Φmm)12
PTFE 二方パネル付バルブ圧入型 10Φ フロンケミカルPTFE 二方パネル付バルブ圧入型 10Φフロンケミカル
83,980税込92,378
1個
3日以内出荷
使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)分類二方パネル付バルブ材質(本体)PTFEトラスコ品番734-4261形状ストレート質量(g)180寸法A(mm)37オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)50ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-51適合管外径(Φmm)10
PTFE 三方ボールバルブ RC3/8 バイトン フロンケミカルPTFE 三方ボールバルブ RC3/8 バイトンフロンケミカル
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番734-3990形状横形3方向質量(g)250寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)92ハンドル形状その他材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-20
PTFE 三方ボールバルブ RC3/8 パーフロ フロンケミカルPTFE 三方ボールバルブ RC3/8 パーフロフロンケミカル
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番734-4023形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)92接続Rcハンドル形状その他材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-23バルブ種類ボールバルブ
PTFE 三方ボールバルブ RC1/4 パーフロ フロンケミカルPTFE 三方ボールバルブ RC1/4 パーフロフロンケミカル
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番734-4015形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)50オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)81接続Rcハンドル形状その他材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-22バルブ種類ボールバルブ
PTFE 三方ボールバルブ RC1/2 バイトン フロンケミカルPTFE 三方ボールバルブ RC1/2 バイトンフロンケミカル
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)15呼び径(B)1/2トラスコ品番734-4007形状横形3方向質量(g)250寸法D(mm)65オリフィス径(Φmm)10寸法B(mm)110ハンドル形状その他材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-21
PTFE 三方ボールバルブ RC1/2 パーフロ フロンケミカルPTFE 三方ボールバルブ RC1/2 パーフロフロンケミカル
229,800税込252,780
1個
5日以内出荷
呼び径(A)15呼び径(B)1/2トラスコ品番734-4031形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)65オリフィス径(Φmm)10寸法B(mm)110接続Rcハンドル形状その他材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-24バルブ種類ボールバルブ
PTFE 逆流防止バルブB型 8Φ フロンケミカルPTFE 逆流防止バルブB型 8Φフロンケミカル
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
分類逆流防止バルブ材質(本体)PTFEトラスコ品番735-0031形状ストレート質量(g)100寸法A(mm)50寸法B(mm)28寸法C(mm)40竹の子外径(Φmm)8作動圧力範囲(MPa)0.01ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴムアズワン品番61-3534-20穿孔径(mm)4
PTFE 逆流防止バルブB型 6Φ フロンケミカルPTFE 逆流防止バルブB型 6Φフロンケミカル
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
材質(本体)PTFEトラスコ品番735-0023形状ストレート質量(g)100寸法A(mm)50寸法B(mm)28寸法C(mm)40竹の子外径(Φmm)6分類逆流防止バルブ作動圧力範囲(MPa)0.01ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴムアズワン品番61-3534-19穿孔径(mm)3
PTFE 逆流防止バルブB型 12Φ フロンケミカルPTFE 逆流防止バルブB型 12Φフロンケミカル
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
材質(本体)PTFEトラスコ品番735-0058形状ストレート質量(g)100寸法A(mm)50寸法B(mm)33寸法C(mm)40竹の子外径(Φmm)12分類逆流防止バルブ作動圧力範囲(MPa)0.03ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴムアズワン品番61-3534-22穿孔径(mm)6
PTFE 逆流防止バルブB型 10Φ フロンケミカルPTFE 逆流防止バルブB型 10Φフロンケミカル
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
分類逆流防止バルブ材質(本体)PTFEトラスコ品番735-0040形状ストレート質量(g)100寸法A(mm)50寸法B(mm)33寸法C(mm)40竹の子外径(Φmm)10作動圧力範囲(MPa)0.03ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴムアズワン品番61-3534-21穿孔径(mm)6
PTFE 逆流防止バルブA型 8Φ フロンケミカルPTFE 逆流防止バルブA型 8Φフロンケミカル
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
分類逆流防止バルブ材質(本体)PTFEトラスコ品番734-7421形状ストレート質量(g)120寸法A(mm)50寸法B(mm)25寸法C(mm)40作動圧力範囲(MPa)0.01ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFAアズワン品番61-3531-20適合管外径(Φmm)8穿孔径(mm)4
PTFE 逆流防止バルブA型 6Φ フロンケミカルPTFE 逆流防止バルブA型 6Φフロンケミカル
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
材質(本体)PTFEトラスコ品番734-7413形状ストレート質量(g)120寸法A(mm)50寸法B(mm)25寸法C(mm)40分類逆流防止バルブ作動圧力範囲(MPa)0.01ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFAアズワン品番61-3531-19適合管外径(Φmm)6穿孔径(mm)4
PTFE 逆流防止バルブA型 12Φ フロンケミカルPTFE 逆流防止バルブA型 12Φフロンケミカル
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
分類逆流防止バルブ材質(本体)PTFEトラスコ品番734-7448形状ストレート質量(g)120寸法A(mm)50寸法B(mm)29寸法C(mm)40作動圧力範囲(MPa)0.03ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFAアズワン品番61-3531-22適合管外径(Φmm)12穿孔径(mm)6
PTFE 逆流防止バルブA型 10Φ フロンケミカルPTFE 逆流防止バルブA型 10Φフロンケミカル
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
分類逆流防止バルブ材質(本体)PTFEトラスコ品番734-7430形状ストレート質量(g)120寸法A(mm)50寸法B(mm)28寸法C(mm)40作動圧力範囲(MPa)0.03ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFAアズワン品番61-3531-21適合管外径(Φmm)10穿孔径(mm)6
PTFE メス二方パネル付バルブ圧入型 RC3/8 フロンケミカルPTFE メス二方パネル付バルブ圧入型 RC3/8フロンケミカル
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)接続Rc分類二方パネル付バルブ呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番734-4295形状ストレート質量(g)180寸法A(mm)31オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)50ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-54

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材