絞り込み
呼び径(A)
- 8(22)
- 10(22)
- 15(20)
- 20(12)
- 25(2)
- 32(2)
- 40(2)
- 50(2)
材質
- ゴム(1)
- 樹脂(87)
ブランド
- フロンケミカル
- モノタロウ(160)
- カクダイ(3,197)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,054)
- TOTO(2,286)
- KVK(2,249)
- INAX(LIXIL)(2,087)
- エスコ(1,753)
- ミヤコ(1,258)
- GAONA(ガオナ)(897)
- セキスイ(839)
- オンダ製作所(802)
- 日栄インテック(556)
- ベン(532)
- アカギ(515)
- リケン(495)
- KITZ(キッツ)(491)
- SUGICO(スギコ)(472)
- AWJ(412)
- 前澤化成工業(383)
- 大阪サニタリー(344)
- ブランドをもっと見る
特価

PTFEフランジパッキン
フロンケミカル¥1,498~税込¥1,648~1枚当日出荷から翌々日出荷種別フランジ用全面パッキン材質PTFE厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-240~315ボルト穴数4呼び圧力10K
PTFE オス二方バルブ圧入型 6Φ×R1/4
フロンケミカル¥22,980税込¥25,2781個欠品中トラスコ品番734-4325形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)60呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)オリフィス径(Φmm)4寸法B(mm)30.5接続R分類二方バルブ寸法A1(mm)31.5呼び径(A)8寸法A2(mm)27.5ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-57適合管外径(Φmm)6
フッ素樹脂(PTFE)フランジパッキン JIS-5K
フロンケミカル¥1,098~税込¥1,208~1枚当日出荷フランジ径・ボルト穴径は、JIS規格サイズ(ボルト穴付)に準じていますので、既設のフランジへ取り付け可能です。 オールPTFE製です。(PTFEを特殊成形し、ソフトで柔軟性に富む素材となっております)材質PTFE厚さ(mm)3ボルト穴数4
PTFE 分離型ユニオン 19Φ
フロンケミカル¥73,980税込¥81,3781個17日以内出荷トラスコ品番735-2697形状ストレート質量(g)100使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)106寸法B(mm)49ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)19
PTFE 三方ボールバルブ RC1/4 パーフロ
フロンケミカル¥149,800税込¥164,7801個欠品中トラスコ品番734-4015形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)50オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)81接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状その他材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-22バルブ種類ボールバルブ
PTFE 逆流防止バルブB型 10Φ
フロンケミカル¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷トラスコ品番735-0040形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)100寸法A(mm)50寸法B(mm)33寸法C(mm)40竹の子外径(Φmm)10分類逆流防止バルブ作動圧力範囲(MPa)0.03ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴムアズワン品番61-3534-21穿孔径(mm)6
PTFE 逆流防止バルブA型 6Φ
フロンケミカル¥24,980税込¥27,4781個当日出荷トラスコ品番734-7413形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)120寸法A(mm)50寸法B(mm)25寸法C(mm)40分類逆流防止バルブ作動圧力範囲(MPa)0.01ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFAアズワン品番61-3531-19適合管外径(Φmm)6穿孔径(mm)4
PTFE メス二方バルブ圧入型 RC3/4
フロンケミカル¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷から4日以内出荷形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)160使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)接続Rc分類二方バルブハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP
PTFE チェックバルブ RP1/4平行メネジ
フロンケミカル¥24,980税込¥27,4781個当日出荷トラスコ品番735-4983形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)80呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)耐圧:0.4(常温)寸法A(mm)63使用温度(℃)80Maxオリフィス径(Φmm)6接続Rp呼び径(A)8作動圧力範囲(MPa)0.005~0.008ハンドル形状ハンドル無しバルブ種類チェックバルブ
PTFE チェックバルブ RP1/2平行メネジ
フロンケミカル¥29,980税込¥32,9781個当日出荷トラスコ品番735-5009形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)80呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)耐圧:0.4(常温)寸法A(mm)78使用温度(℃)80Maxオリフィス径(Φmm)10接続Rp呼び径(A)15作動圧力範囲(MPa)0.005~0.008ハンドル形状ハンドル無しバルブ種類チェックバルブ
PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/8 バイトン
フロンケミカル¥51,980税込¥57,1781個4日以内出荷トラスコ品番735-1364形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)38.5オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状T形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PTFEバルブ種類ボールバルブ
PTFE PFAドレンコック R1/2
フロンケミカル¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷トラスコ品番735-1739形状アングル材質(本体)PFA質量(g)140呼び径(B)1/2寸法A(mm)99寸法B(mm)53接続R分類ドレンコック呼び径(A)15ハンドル形状レバー式アズワン品番61-3536-09
PTFE 二方ボールバルブ RC1/2 パーフロ
フロンケミカル¥139,800税込¥153,7801個欠品中トラスコ品番734-3965形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)10寸法B(mm)98接続Rc呼び径(A)15ハンドル形状レバー式材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-17バルブ種類ボールバルブ
フッ素樹脂(PTFE)ブラインドフランジ
フロンケミカル¥38,980~税込¥42,878~1箱(5枚)3日以内出荷から12日以内出荷オールPTFE製。フランジ径・ボルト穴径は、JIS規格サイズに準じていますので、既設のフランジへの取付がご使用可能です。材質フッ素樹脂(PTFE)
サニタリーフェルールガスケット
フロンケミカル¥24,980税込¥27,4781セット(10箱)9日以内出荷ゴム(EPDM)の表面を接液部のみフッ素樹脂(PTFE)で覆った複合ガスケットです。 ゴムの長所である「弾力性」はそのままに、フッ素樹脂の長所である「耐熱性・耐薬品性・非粘着性」をあわせ持った、取扱いの容易なガスケットです。 食品衛生法適合品 FDA規格適合品用途各種充填ライン(無菌製剤・バイオ製剤などでもご使用可能)、フレーバーチェンジの際の洗浄作業工程の低減材質ゴム(EPDM)、フッ素樹脂(PTFE)
PTFE 分離型ユニオン 8Φ
フロンケミカル¥19,980税込¥21,9781個17日以内出荷トラスコ品番735-2662形状ストレート質量(g)100使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)82寸法B(mm)30ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)8
PTFE 分離型ユニオン 6Φ
フロンケミカル¥19,980税込¥21,9781個21日以内出荷トラスコ品番735-2654形状ストレート質量(g)100使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)82寸法B(mm)30ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)6
PTFE 分離型ユニオン 12Φ
フロンケミカル¥43,980税込¥48,3781個17日以内出荷トラスコ品番735-2689形状ストレート質量(g)100使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)97寸法B(mm)43ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)12
PTFE 分離型ユニオン 10Φ
フロンケミカル¥32,980税込¥36,2781個17日以内出荷トラスコ品番735-2671形状ストレート質量(g)100使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)82寸法B(mm)34ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)10
PTFE 分離型オスネジユニオン R3/8
フロンケミカル¥25,980税込¥28,5781個17日以内出荷トラスコ品番735-2719形状ストレート質量(g)100呼び径(B)3/8寸法A(mm)73寸法B(mm)34接続R呼び径(A)10ハンドル形状ハンドル無し
PTFE 分離型オスネジユニオン R3/4
フロンケミカル¥56,980税込¥62,6781個17日以内出荷トラスコ品番735-2735形状ストレート質量(g)100呼び径(B)3/4寸法A(mm)95寸法B(mm)49接続R呼び径(A)20ハンドル形状ハンドル無し
PTFE 分離型オスネジユニオン R1/4
フロンケミカル¥14,980税込¥16,4781個17日以内出荷トラスコ品番735-2701形状ストレート質量(g)100呼び径(B)1/4寸法A(mm)68寸法B(mm)30接続R呼び径(A)8ハンドル形状ハンドル無し
PTFE 分離型オスネジユニオン R1/2
フロンケミカル¥36,980税込¥40,6781個17日以内出荷トラスコ品番735-2727形状ストレート質量(g)100呼び径(B)1/2寸法A(mm)92寸法B(mm)43接続R呼び径(A)15ハンドル形状ハンドル無し
PTFE 分離型オスネジハーフユニオン 8Φ×R1/4
フロンケミカル¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷トラスコ品番735-2751形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)100呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)75寸法B(mm)30接続R呼び径(A)8ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)8
PTFE 分離型オスネジハーフユニオン 6Φ×R1/4
フロンケミカル¥16,980税込¥18,6781個17日以内出荷トラスコ品番735-2743形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)100呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)75寸法B(mm)30接続R呼び径(A)8ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)6
PTFE 分離型オスネジハーフユニオン 19Φ×R3/4
フロンケミカル¥64,980税込¥71,4781個17日以内出荷トラスコ品番735-2786形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)160呼び径(B)3/4使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)100寸法B(mm)49接続R呼び径(A)20ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)19
PTFE 分離型オスネジハーフユニオン 12Φ×R1/2
フロンケミカル¥39,980税込¥43,9781個17日以内出荷トラスコ品番735-2778形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)100呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)96寸法B(mm)43接続R呼び径(A)15ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)12
PTFE 分離型オスネジハーフユニオン 10Φ×R3/8
フロンケミカル¥29,980税込¥32,9781個17日以内出荷トラスコ品番735-2760形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)100呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)77寸法B(mm)34接続R呼び径(A)10ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)10
PTFE 二方パネル付バルブ圧入型 8Φ
フロンケミカル¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷トラスコ品番734-4252形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)34オリフィス径(Φmm)4寸法B(mm)45.5分類二方パネル付バルブハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-50適合管外径(Φmm)8
PTFE 二方パネル付バルブ圧入型 6Φ
フロンケミカル¥68,980税込¥75,8781個3日以内出荷トラスコ品番734-4244形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)34オリフィス径(Φmm)4寸法B(mm)45.5分類二方パネル付バルブハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-49適合管外径(Φmm)6
PTFE 二方パネル付バルブ圧入型 12Φ
フロンケミカル¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷トラスコ品番734-4279形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)42オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)57.5分類二方パネル付バルブハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-52適合管外径(Φmm)12
PTFE 二方パネル付バルブ圧入型 10Φ
フロンケミカル¥83,980税込¥92,3781個3日以内出荷トラスコ品番734-4261形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)37オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)50分類二方パネル付バルブハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-51適合管外径(Φmm)10
PTFE 三方ボールバルブ RC3/8 バイトン
フロンケミカル¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷トラスコ品番734-3990形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)92接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状その他材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-20バルブ種類ボールバルブ
PTFE 三方ボールバルブ RC3/8 パーフロ
フロンケミカル¥189,800税込¥208,7801個5日以内出荷トラスコ品番734-4023形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)92接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状その他材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-23バルブ種類ボールバルブ
PTFE 三方ボールバルブ RC1/2 バイトン
フロンケミカル¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷トラスコ品番734-4007形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)65オリフィス径(Φmm)10寸法B(mm)110接続Rc呼び径(A)15ハンドル形状その他材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-21バルブ種類ボールバルブ
PTFE 三方ボールバルブ RC1/2 パーフロ
フロンケミカル¥229,800税込¥252,7801個5日以内出荷トラスコ品番734-4031形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)65オリフィス径(Φmm)10寸法B(mm)110接続Rc呼び径(A)15ハンドル形状その他材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-24バルブ種類ボールバルブ
PTFE 逆流防止バルブB型 8Φ
フロンケミカル¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷トラスコ品番735-0031形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)100寸法A(mm)50寸法B(mm)28寸法C(mm)40竹の子外径(Φmm)8分類逆流防止バルブ作動圧力範囲(MPa)0.01ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴムアズワン品番61-3534-20穿孔径(mm)4
PTFE 逆流防止バルブB型 6Φ
フロンケミカル¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷トラスコ品番735-0023形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)100寸法A(mm)50寸法B(mm)28寸法C(mm)40竹の子外径(Φmm)6分類逆流防止バルブ作動圧力範囲(MPa)0.01ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴムアズワン品番61-3534-19穿孔径(mm)3
PTFE 逆流防止バルブB型 12Φ
フロンケミカル¥19,980税込¥21,9781個当日出荷トラスコ品番735-0058形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)100寸法A(mm)50寸法B(mm)33寸法C(mm)40竹の子外径(Φmm)12分類逆流防止バルブ作動圧力範囲(MPa)0.03ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴムアズワン品番61-3534-22穿孔径(mm)6
PTFE 逆流防止バルブA型 8Φ
フロンケミカル¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷トラスコ品番734-7421形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)120寸法A(mm)50寸法B(mm)25寸法C(mm)40分類逆流防止バルブ作動圧力範囲(MPa)0.01ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFAアズワン品番61-3531-20適合管外径(Φmm)8穿孔径(mm)4
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース