配管・水廻り設備部材 :「エアコン 逆流防止弁」の検索結果
空調配管の断熱強化にご使用いただけます
取付け個所に合わせて自由にカット可能
工具不要の簡単作業で省力化
面ファスナー方式で簡単着脱
内側の断熱材は発泡ポリエチレン5mm厚
断熱不足による結露問題にスピード対応
結露問題を簡単解決!
材質(カバー表面)塩化ビニル、(断熱材)発泡ポリエチレン
長さ(mm)2
幅(mm)布:248
内径(Φmm)63
外周長(mm)取付可能:199対応径
被覆(ペア)2分/4分、3分/5分、3分/6分、2分/3分×2セット
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。