配管・水廻り設備部材 :「エア抜」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本締めだけでOK(仮締めは不要)!配管内のエアー抜き検査後の水抜きが自動で行えます。
材質PP 寸法20 寸法L(mm)65 六角対辺(mm)12・16 呼び径(A)20A 寸法dG3/4
1個
429 税込472
3日以内出荷

本締めだけでOK(仮締めは不要)!配管内のエアー抜き検査後の水抜きが自動で行えます。
材質PP 寸法13 寸法L(mm)75 六角対辺(mm)12 呼び径(A)13A 寸法dG1/2
1個
329 税込362
3日以内出荷

本締めだけでOK(仮締めは不要)!配管内のエアー抜き検査後の水抜きが自動で行えます。《ご注意》水圧テストには、異物の入っていない水を使用ください。テスト終了後は必ず取り外してください。縦配管では、使用しないでください。シールテープを使用してください。
仕様●材質:PP
1個
479 税込527
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります