ロータンクと便器を接続する排水パイプです。
配管スペースに応じてご使用ください。
材質黄銅管クロームメッキ
洋風大便器と排水管の接続用フランジです。トイレリフォーム時の際、既設のフランジ交換に最適!変換スリーブを付替えることで4サイズの排水管に対応。(VP・VU75・100)
材質本体/ABS、取付ビス/SUS304
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
洋風大便器と排水管の接続用フランジです。
施工が簡単で能率的です。
型紙付化粧箱入りで寸法取が簡単にできます。
材質本体/ABS、止金具、取付ビス/SUS304
洋風大便器と排水管の接続用フランジです。
施工が簡単で能率的です。
型紙付化粧箱入りで寸法取が簡単にできます。
材質本体/ABS、止金具、取付ビス/SUS304
寸法VP・VU75
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
小便器と排水管の接続用フランジです。
小便器TOTO・U23、U57、U408 INAX・U-431R、U441Rに使用できます。
材質本体/HIPVC、止金具、取付ビス/SUS304
洗浄管異径ソケットと同じ使用目的(排水管サイズをもう一段落とす目的)で使用します。
洗浄管異径ソケットよりも短い長さで配管できます。
材質黄銅管クロームメッキ
便器、小便器用タンクの取出し金具に接続できます。
接続には専用筒型パッキン(M61GPS)を使用してください。
M40(巣付排水栓)や共栓等の金具とメッキ付排水管を接続することも可能です。
材質黄銅製クロームメッキ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。