配管・水廻り設備部材 :「フレキシブル」の検索結果

特価
本日7月29日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

バス用段付ジャバラ接続ゴムです。 《ご注意》 取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:EPDM アズワン品番67-7254-54
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷

樹脂製のジャバラホースです。排水芯が少々ずれてもジャバラ式で芯振りが可能です。樹脂製で錆びず衛生的です。
材質本体/ABS、ホース/PVC
1個
989 税込1,088
4日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

樹脂製のジャバラホースです。 《ご注意》 取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:PE アズワン品番67-7257-28
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷

バス用段付ジャバラ接続ゴムです。
材質EPDM 寸法45×45
1セット(2個)
1,398 税込1,538
3日以内出荷

バス用段付ジャバラ接続ゴムです。 両口ともΦ45とΦ50兼用タイプなので便利です。 《ご注意》 取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:EPDM アズワン品番67-7254-53
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷

オーバーフロー付洗面器排水トラップ。 ジャバラ付樹脂製のSトラップです。 MJゴム(防臭用)に入る様に排水エンドはつけておりません。 排水栓外径54.2ミリ。
材質ABS 寸法32
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

ジャバラ式のSトラップです。 排水芯が少々ずれてもジャバラ式で芯振りが可能です。 樹脂製で錆びず衛生的です。
材質PP 寸法32
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

バス用段付ジャバラ接続ゴムです。 両口ともΦ45とΦ50兼用タイプなので便利です。
材質EPDM 寸法45-50×45-50
1セット(2個)
2,398 税込2,638
3日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

ホーロー製洗面器用排水トラップ。 ジャバラ付樹脂製のSトラップです。 MJゴム(防臭用)に入る様に排水エンドはつけておりません。
材質ABS 寸法32 外径(Φmm)(排水栓)55.5
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷

ミニトラップM6VM用のジャバラホースです。 《ご注意》 取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:PE アズワン品番67-7257-81
1個
1,598 税込1,758
9日以内出荷

耐熱性・屈曲性・安全性に優れています。 使用温度が1℃~80℃なので、給湯配管にも最適です。 メーカー従来品のブレードフリーチューブより柔軟性を向上させ狭い施工現場にも最適です。 可塑剤や老化防止剤などを一切添加していない衛生的で安全性の高いシリコンホースを採用しています。
材質内側/シリコン、外側/SUS304、ナット/黄銅、パッキン/ノンアスベスト 最高使用圧力(MPa)0.75
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途に合わせて、パイプカッターなどで必要な長さ切断できます。給水、給湯の配管工事などに最適です。SUS316LタイプはSUS304と比較して耐食性、耐穴食性、耐粒界腐食性に優れています。
用途瞬間湯沸機、洗面器、ロータンク、太陽熱温水器等の取付配管に最適です。
1巻
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があり、美観を損なわないため、屋内露出配管用に最適です。
材質本体/架橋ポリエチレン管、パッキン/ノンアスベスト 連続使用温度(℃)60以下
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

浴室天井扇、浴室乾燥機等の接続に便利です。 塩ビ配管で、困難だった角度も自由自在にできます。 接続方法は接着剤を塗り差し込むだけです。耐熱性に優れています。 伸縮自在でカット不要、好きな長さで調整できます。
長さ(mm)300~600 寸法100 耐熱温度(℃)-20~80
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があるので配管作業が容易にできます。 ナット寸法13×20で継手を使わずにサイズ変更が可能です。 SUS316(チューブ部)なので耐久性、耐食性に優れています。
材質本体/SUS316L、ナット/黄銅、パッキン/EPDM 最高使用温度(℃)60
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があるので配管作業が容易にできます。 ホース径が細いので狭所の配管や分岐ホースに最適です。
材質本体/架橋ポリエチレン管、ナット/黄銅、パッキン/ノンアスベスト 連続使用温度(℃)60以下
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があるので配管作業が容易にできます。 袋ナットは、ステンレス製で耐食性に優れています。
材質本体/SUS304、ナット/SUS304、パッキン/EPDM
1個
829 税込912
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があるので配管作業が容易にできます。 袋ナットは、ステンレス製で耐食性に優れています。
材質本体/SUS304、ナット/SUS304、パッキン/EPDM
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

柔軟性があるので配管作業が容易にできます。
用途常温用 材質内側/エラストマー、ナット/黄銅、外側/SUS304
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があるので配管作業が容易にできます。
1個
579 税込637
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。給水、給湯配管に最適です。Φ16.8はSUS316L・Φ16・20はSUS304です。SUS316LはSUS304に比べ耐久性、耐食性に優れています。専用ツバ出し工具M2K、MBS2Kをご使用ください。袋ナット、パッキンは専用のSV1NPをご使用ください。
材質Φ16.8/SUS316L、Φ16・Φ20/SUS304
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

埋設OK(VP管より強い偏平力)。 フレキ仕様で使いやすい。 外面は硬質塩ビで全面被覆。 内面はフラットで流れがスムーズです。
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。 給水、給湯配管に最適です。 Φ16.8はSUS316L・Φ16・20はSUS304です。 SUS316LはSUS304に比べ耐久性、耐食性に優れています。 専用ツバ出し工具M2K、MBS2Kをご使用ください。 袋ナット、パッキンは専用のSV1NPをご使用ください。
用途週間湯沸器、洗面器、ロータンク、太陽熱温水器などの取付配管に
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

給水、給湯配管に最適です。柔軟性があるので配管作業が容易にできます。
材質本体/SUS304、ナット/黄銅、パッキン/EPDM・ノンアスベスト
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

給水、給湯配管に最適です。柔軟性があるので配管作業が容易にできます。
材質本体/SUS304、ナット/黄銅、パッキン/EPDM・ノンアスベスト
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

給湯器の配管に最適です。 用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。 給水、給湯配管に最適です。保温材厚み10mm。 表面は曲げ配管した際に外観を損なわないエンボス仕上げです。 高耐候性グレードフィルム採用で紫外線劣化を防ぎます。 残りのメーター数がわかるように約1メートル毎に目安の印字があります。 内部フリーチューブはMBフリーカットチューブを採用。
材質フリーチューブ/SUS304、保温材/ポリエチレンフォーム 長さ(m)10
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Gねじ×Rねじです。 フリーチューブと継手や金具(Rp、Rcねじ)の接続に使用します。
材質青銅
1個
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Gねじ×Rねじです。 フリーチューブと継手や金具(Rp、Rcねじ)の接続に使用します。
材質黄銅(クロムメッキ)
1個
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
特価
369 税込406
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
409 税込450
3日以内出荷

13Gおねじ×20Gめねじの継手です。 袋ナットが回転しますので取付け、取外しが簡単にできます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 寸法13×20
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

給湯器とフリーチューブの接続に適しています。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 寸法20×13
1個
559 税込615
5日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります