タンク取付ビスミヤコ8日以内出荷
スミ付ロータンク取付用固定ビスです。
仕様●材質:SUS304アズワン品番67-7254-88
止水栓固定補強プレートミヤコ4日以内出荷
樹脂管配管で流し台や洗面化粧台に止水栓を固定する際の補強用です。流し台や洗面化粧台の化粧板が薄くビスが効きにくく、止水栓がグラつく場合に最適です。軽量で加工しやすい樹脂製素材を採用し、腐食の心配はありません。寸法は100mm角で厚みが3mmあるのでしっかり止水栓を固定できます。裏面には取り付ける際に便利な仮止め用両面テープを施しています。
ステンレス深型ワントラップミヤコ3日以内出荷から4日以内出荷
風呂、トイレ等の洗い場に使用します。
封水50で嫌な臭いをシャットアウトします。
目皿(巣)とワンはビス固定です。
ステンレスワントラップミヤコ3日以内出荷
風呂、トイレ等の洗い場に使用します。
浅型なので床下狭小部の排水配管に便利です。
目皿(巣)とワンはビス固定です。
電気温水器樹脂トラップ ツバ付ミヤコ3日以内出荷
電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。
ツバ付なので付属のビスで床面としっかり固定できます。
耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。
排水受け部はステンレス仕様で、ゴミが排水管に流れることを防止し、水はねを低減します。
材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304寸法75
床上型ユニット取出金具ミヤコ3日以内出荷
給水、給湯用のユニット用ツギタシです。
ビス穴が6ヶ所あり取付固定しやすくなりました。
ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
付属品パッキン、ビス×3材質本体/青銅製クロームメッキ寸法13×58
内ネジユニット取出金具ミヤコ3日以内出荷
給水、給湯用のユニット用ツギタシ(内ねじ)です壁面、床面を貫通する取出し金具です。
ビス穴が6ヶ所あり取付固定しやすくなりました。
ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
付属品パッキン、ビス(3本)材質本体/青銅製クロームメッキ寸法13×58
ユニットエルボ プレート付(両ルーズ・外ネジ)ミヤコ3日以内出荷
ステンレスプレート付でパネルにシャワー、混合栓がしっかり取付固定できます。
空回り防止用のビス穴が明いています。
必要に応じ任意のビスを使用してください。
材質本体/青銅製、プレート/SUS430取付穴径(Φmm)(パネル)31取付可能厚(mm)17面間寸法(mm)(取付穴)100
ユニットエルボ プレート付(両ルーズ・外ネジ)ミヤコ3日以内出荷
ステンレスプレート付でパネルにシャワー、混合栓がしっかり取付固定できます。
空回り防止用のビス穴が明いています。
必要に応じ任意のビスを使用してください。
材質本体/青銅製、プレート/SUS430取付穴径(Φmm)(パネル)31取付可能厚(mm)17
ユニットエルボ プレート付(両ルーズ・内ネジ)ミヤコ3日以内出荷
ステンレスプレート付でパネルにシャワー、混合栓がしっかり取付固定できます。
空回り防止用のビス穴が明いています。
必要に応じ任意のビスを使用してください。
材質本体/青銅製、プレート/SUS430取付穴径(Φmm)(パネル)31取付可能厚(mm)12面間寸法(mm)(取付穴)100
ユニットエルボ プレート付(両ルーズ・内ネジ)ミヤコ3日以内出荷
ステンレスプレート付でパネルにシャワー、混合栓がしっかり取付固定できます。
空回り防止用のビス穴が明いています。
必要に応じ任意のビスを使用してください。
付属品パッキン材質本体/青銅製、プレート/SUS430取付穴径(Φmm)(パネル)31取付可能厚(mm)12
ステンレス化粧ビスミヤコ3日以内出荷
器具・金具を固定するビスです。
用途INAX用材質ボルト:SUS304、化粧頭:ABS寸法5.8×50
ステンレス化粧ビスミヤコ3日以内出荷から6日以内出荷
器具・金具を固定するビスです。
用途INAX用材質ボルト:SUS304、化粧頭:ABS寸法5.8×63
ステンレス化粧ビスミヤコ3日以内出荷
器具・金具を固定するビスです。
用途TOTO用材質ボルト:SUS304、化粧頭:ABS
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材 の新着商品
ページ: 1/ 3