配管を切断せずに枝配管ができます。
食洗機の排水取出継手に便利です。
耐熱仕様です。
材質耐熱PVC
付属品ステンレスバンド×2
色ブラウン
寸法50×20(25)
寸法L(mm)94
寸法H(mm)69
寸法d(Φmm)26(32)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
接着剤を使用せずに取付けが可能!。。省施工・スピード施工。接着剤を使用せずに水をつけて塩ビ管に挿し込むだけ!。接着剤を塗布する煩わしさや塗り忘れがありません。均一施工。床面で塩ビ管をフラットに切断するだけで、誰が施工しても同じに仕上り、施工品質が一定にできます。リフォーム時の作業効率UP。本体ごと取り外せるのでクッションフロアの貼り替えが簡単です。。特殊接続ゴムによりVP、VU50に接続が可能です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
材質接続ゴム:EPDM、エルボ:TPO、ワン:ABS
材質(本体)ABS
寸法VP・VU50
材質(キャップ)PE
材質(インナー)PP
材質(ロックナット)ABS
材質(ビス)SUS304
適合配管VP、VU50
材質(バンド)SWM-B
材質(化粧カバー)ABS
商品タイプ床直結
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。