着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。管端防食コア付、逆止弁一体型ボールバルブ。塩ビ、ポリエチレンライニング鋼管用。給湯器一次側配管に適しています。(日水協検査合格証紙付)、《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。逆止弁最低作動圧2.9KPa。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~40℃●材質:黄銅製クロームメッキ
アズワン品番67-7282-76
1個
¥4,498
税込¥4,948
8日以内出荷
着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。
首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。
管端防食コア付、逆止弁一体型ボールバルブ。
塩ビ、ポリエチレンライニング鋼管用。
給湯器一次側配管に最適です。
(日水協検査合格証紙付) 。
最高使用圧力(MPa)0.98
材質(本体)黄銅/クロームメッキ
使用温度範囲(℃)0~40
作動圧力(kpa)2.9
バルブ種類ボールバルブ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。