配管・水廻り設備部材 :「外径 65mm」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水通気管(汚水通気管)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
接合部が樹脂なので塩ビ管に接着が出来ます。
本体が樹脂製になっており従来品より軽量化が図られております。
材質本体/クロムメッキ、アミ/SUS304
メッシュ寸法(mm)0.4×16
商品タイプ防虫目皿/接続部あり
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、 ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。アミは塩素ガスに強いPP製です。給水タンク、浄化槽に最適です。
材質網:NB20、本体:ABS
材質(本体)ABS
材質(網)NB20
商品タイプ防虫目皿/接続部あり
雨水マス・アジャスター等にビニールパイプを接続する場合に便利です。
パイプの穴あけには、ホルソーMB97をご使用ください。
材質EPDM
外ネジのステンレス製共栓です。
ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。
ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
材質本体/SCS13、ナット/黄銅製ニッケルメッキ、ゴム栓/NR
材質(本体)ステンレス(SCS13)
錆び難いオールステンレス製です。
子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる構造です。
材質SCS13
寸法D2(Φmm)40
材質(本体)ステンレス(SCS13)
錆び難いステンレスの本体と、親栓が耐薬品性や止水に優れたシリコンゴムの製品です。
子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる二重構造栓です。
カギ式で足等でクサリを引っ掛け不本意に水を流す心配がありません。
別売の専用キー(M29K)を使用しないと開栓できない構造です。
材質本体/SCS、親栓/シリコン、子栓/SCS
材質(本体)ステンレス(SCS13)
寸法D2(Φmm)40
ステンレス製の塩ビ管用排水目皿です。
ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。
材質SCS13
ステンレス製の塩ビ管用排水目皿です。
ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。
ツバ広なので、開口部を化粧できます。
材質SCS13
商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
外ねじのステンレス防虫目皿です。ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。
材質本体/SCS13、アミ/SUS304
メッシュ寸法(mm)0.4×16
商品タイプ防虫目皿/接続部あり
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
山型防虫目皿で異物がすべり易く網につきにくくなっています。また、通気面積が通常の防虫目皿より大きくなります。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
メッシュ寸法(mm)0.4×16
子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、親栓/NR、子栓/黄銅製クロームメッキ
材質(本体)黄銅製クロームメッキ
ステンレス製の内ねじ排水目皿です。
ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。
材質SCS13
ステンレス製の外ねじ排水目皿です。
ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。
材質SCS13
ロータンクと便器を接続する排水Lパイプ(ナットなし)です。
配管スペースに応じてご使用ください。
材質黄銅管クロームメッキ
内ネジ共栓です。
ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、ゴム栓/NR
材質(本体)黄銅製クロームメッキ
横自在水栓の付け替え用パイプです。
別売の泡沫金具HR-HKを付ければ水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。
材質黄銅(クロムメッキ)
冷媒対応品。
銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。
耐振動性にすぐれております。
冷凍、冷媒、高圧ガス等高圧用配管に最適です。
取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質黄銅
形状ソケット
錆び難いオールステンレス製です。
子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる構造です。
カギ式で足等でクサリを引っ掛け不本意に水を流す心配がありません。
別売の専用キー(M29K)を使用しないと開栓できない構造です。
材質SCS13
材質(本体)ステンレス(SCS13)
寸法D2(Φmm)40
子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。
鍵式で子供やお年寄りが誤って足をクサリにひっかける心配もなく安心・安全です。
別売の専用キー(M29K)で開栓を行います。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、親栓/NR(40・65)、EPDM(50・75・100)
材質(本体)黄銅製クロームメッキ
錆び難いステンレスの本体と、親栓が耐薬品性や止水に優れたシリコンゴムの製品です。
子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる二重構造栓です。
材質本体/SCS13、親栓/シリコン(半透明)、子栓/SCS13
材質(本体)ステンレス(SCS13)
寸法D2(Φmm)40
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。