配管・水廻り設備部材 :「排水フレキ 50」の検索結果
埋設OK(VP管より強い偏平力)。
フレキ仕様で使いやすい。
外面は硬質塩ビで全面被覆。
内面はフラットで流れがスムーズです。
ホース部内面はフラットです。芯ずれに対応でき、施工性に優れています。耐震性に優れています。《ご注意》耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。引っ張り・縮み施工はしないでください。逆勾配にならないよう施工してください。本製品は排水用です。屋内配管用です。
仕様●材質:ホース部/SPVC、差込部/HPVC
ホース部内面はフラットです。芯ずれに対応でき、施工性に優れています。耐震性に優れています。継手部が透明で塩ビ管との接続が確認できます。《ご注意》耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。引っ張り・縮み施工はしないでください。逆勾配にならないよう施工してください。本製品は排水用です。屋内配管用です。
仕様●材質:ホース部/SPVC、差込部/HPVC
ホース部内面はフラットです。芯ずれに対応でき、施工性に優れています。耐震性に優れています。《ご注意》耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。引っ張り・縮み施工はしないでください。逆勾配にならないよう施工してください。本製品は排水用です。屋内配管用です。
仕様●材質:ホース部/SPVC、差込部/HPVC
ホース部内面はフラットです。芯ずれに対応でき、施工性に優れています。耐震性に優れています。継手部が透明で塩ビ管との接続が確認できます。《ご注意》耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。引っ張り・縮み施工はしないでください。逆勾配にならないよう施工してください。本製品は排水用です。屋内配管用です。
仕様●材質:ホース部/SPVC、差込部/HPVC
ホース部内面はフラットです。
芯ずれに対応でき、施工性に優れています。
耐震性に優れています。
材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
設置場所屋内配管用
既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。。適合排水管(既設管) VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60)。適合ドレン排水管 フレキ管(Φ20)
1個
¥669
税込¥736
4日以内出荷
既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。
特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。
適合排水管(既設管):VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60) 、ドレン排水管:フレキ管(Φ16・16.8)、ドレンホース(Φ14)、VP13
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
フレキシブルで配管の芯ずれを解消できます。
M25APTと使用すれば、器具付けも簡単に行うことができます。
《ご注意》
袋ナットのねじサイズを確認の上、施工してください。
連続使用温度40℃です。
仕様●材質:ホース/SPVC、ナット/PP
アズワン品番67-7246-57
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
ホース部内面はフラットです。
芯ずれに対応でき、施工性に優れています。
耐震性に優れています。
材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
設置場所屋内配管用
ホース部内面はフラットです。
芯ずれに対応でき、施工性に優れています。
耐震性に優れています。
継手部が透明で塩ビ管との接続が確認できます。
材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
設置場所屋内配管用
フレキシブルで配管の芯ずれを解消できます。
M25APTと使用すれば、器具付けも簡単に行うことができます。
材質ホース:SPVC、ナット:PP
寸法50
連続使用温度(℃)40
1個
¥989
税込¥1,088
3日以内出荷
洗濯機パン用縦引トラップに使用できます。
フレキシブルで配管の芯ずれを解消できます。
用途VP・VU50用
ホース長さ(mm)620
仕様M68
材質チューブ・防臭キャップ/SPVC、ナット:ABS
全長(mm)620
ホース長さ(m)0.62
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
ホース部内面はフラットです。
芯ずれに対応でき、施工性に優れています。
耐震性に優れています。
継手部が透明で塩ビ管との接続が確認できます。
材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
設置場所屋内配管用
既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。《ご注意》ドレン排水の処理方法については各自治体の指示に従ってください。取付の際は施工説明書をご参照ください。
仕様●適合排水管(既設管):VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60)●適合ドレン排水管:フレキ管(Φ16・16.8)、ドレンホース(Φ14)、VP13
アズワン品番67-7241-34
1個
¥759
税込¥835
8日以内出荷
既設のSトラップにM6VL、M7VPを接続すると、リフォーム等で洗面化粧台を取替えた時に排水位置を変えずに取替えできます。
M7VP32×200をご使用の場合で90~120mm、32×500をご使用の場合で90~520ミリまでの偏芯に対応できます。
寸法25×32が追加になりました。
材質PP
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。