配管・水廻り設備部材 :「排水ホース」の検索結果

関連キーワード
99件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M25L、排水ホース用の回転ナットです。 ナットが分離し、回転するのでホースのねじれを防ぎます。
材質本体/ABS、パッキン/30・40:EPDM、50:SBR
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナットが分離し、回転するのでホースのねじれを防ぎます。25×11/4はM25AFの25用、30×11/4はM25AFの30用です。
材質(インナー)ABS 材質(パッキン)TPE/CR 材質(ナット)PP
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内径Φ30の排水ホース専用アダプタです。 排水ホースの抜けや臭気上がりを防止します。
材質ABS、PP タイプ塩ビパイプ40/50
1個
759 税込835
欠品中

内径Φ38の排水ホース専用アダプタです。 排水ホースの抜けや臭気上がりを防止します。
材質ABS、PP タイプ塩ビパイプ50
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

内径Φ30の排水ホース専用アダプタです。 排水ホースの抜けや臭気上がりを防止します。
材質ABS、PP タイプ塩ビパイプ50
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

M25L、排水ホース用のホースソケットです。
材質(本体)PP
1個
279 税込307
当日出荷

キッチンの排水アダプタとして塩ビ管(40又は50)と排水ホースとの接続に便利です。。締め込み式なのでメンテナンスも容易にできます。
材質ABS
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

両側回転ナット付排水ホースです。 オーバーフロー配管の接続に便利です。 回転ナットでホースのねじれを防ぎます。 片側の袋ナットは接着しておりませんので長さ調節が可能です。
材質SPVC、パッキン/SBR 寸法(mm)30×1.0M ねじ径G1-1/4 ホース内径(Φmm)30 ホース長さ(m)1 連続使用温度(℃)40
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

内径Φ38の排水ホース専用アダプタです。 排水ホースの抜けや臭気上がりを防止します。
材質ABS、PP タイプ塩ビパイプ40/50
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

M25L、排水ホース用のナットです。
材質ABS 寸法40
1個
189 税込208
3日以内出荷

フレキシブルで配管の芯ずれを解消できます。 M25APTと使用すれば、器具付けも簡単に行うことができます。 《ご注意》 袋ナットのねじサイズを確認の上、施工してください。 連続使用温度40℃です。
仕様●材質:ホース/SPVC、ナット/PP アズワン品番67-7246-57
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷

1個
129 税込142
3日以内出荷

1個
279 税込307
当日出荷

1個
649 税込714
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

差込み式の排水ホースです。
材質SPVC 寸法(mm)(差込部)30~40
1個
719 税込791
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

流しトラップ等に接続するG11/2回転ナットとG2アダプタ付の排水ホースです。 流しトラップに二種類あるねじ種G11/2とG2ねじ両方がセットされている便利な排水ホース。 ホース芯材が樹脂製で、他社の鉄製芯材に比べ錆びず変形しても復元力があります。
材質SPVC、パッキン/40:EPDM、50:SBR ねじ径G2 ホース内径(Φmm)30 ホース外径(Φmm)39
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排水ホース専用アダプタです。 樹脂リングと特殊パッキンで、しっかりと排水ホースを固定します。 排水ホースの抜けや臭気上がりを防止します。
材質本体/ABS、ゴムソケット/NBR 寸法50 最高使用温度(℃)40
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

必要な長さに切って使う排水ホースです。 接続部品としてM25UN、M25S、M25YT、M25HS、M25HC、が使用できます。
仕様巻きタイプ式 材質SPVC 寸法(mm)30×20M、(差込部)30~40
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷

M25L、排水ホース用の差込口です。
材質SPVC、バンド/SUS430 寸法30
1個
289 税込318
当日出荷

回転ナット付排水ホースです。 回転ナットでホースのねじれを防ぎます。
材質SPVC、パッキン/SBR ホース内径(Φmm)30 ホース外径(Φmm)39
1個
989 税込1,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

内径Φ30排水ホース専用アダプタです。 樹脂リングと特殊パッキンで、しっかりと排水ホースを固定します排水ホースの抜けや臭気上がりを防止します。
材質ABS、PP タイプ塩ビパイプ50 最高使用温度(℃)40
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

必要な長さに切って使う排水ホースです。 接続部品としてM25UN、M25S、M25YT、M25HS、M25HC、が使用できます。 《ご注意》 巻きタイプ式。 接続には塩ビ管用接着剤をご使用ください。 商品を確認の上ご使用ください。 差込式。 差込部寸法は30~40です。
仕様●材質:SPVC アズワン品番67-7246-64
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷

塩ビ管(VU50)への接続器具が排水ホースに接続でき、面倒な芯出しが不要です。 半透明で器具との接着確認が行えます。 別売品のM14TN・M14NPを使用すれば塩ビ管VP・VU40と接続することができます。
材質PVC 寸法50 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

M44洗濯機排水ホースに使用するインナーです。
材質ABS 寸法30
1個
199 税込219
当日出荷

フレキシブルで配管の芯ずれを解消できます。 M25APTと使用すれば、器具付けも簡単に行うことができます。
材質ホース:SPVC、ナット:PP 寸法50 連続使用温度(℃)40
1個
989 税込1,088
3日以内出荷

《ご注意》接続には塩ビ用接着剤をご使用ください。
仕様●材質:ABS アズワン品番67-7246-58
1個
159 税込175
8日以内出荷

Y型の差込みタイプの排水ホースです。
材質SPVC 寸法(mm)0.4×0.4×0.7、(差込部)30~40
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

洗濯機パン用縦引トラップに使用できます。 フレキシブルで配管の芯ずれを解消できます。
ホース長さ(mm)620 仕様M68 材質チューブ/SPVC、ナット:ABS 全長(mm)620 ホース長さ(m)0.62
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

M44洗濯機排水ホース用の差込口です。
材質SPVC 寸法30
1個
279 税込307
3日以内出荷

Y型の回転ナット付排水ホースです。 回転ナットでホースのねじれを防ぎます。
材質SPVC、パッキン/EPDM 寸法(mm)0.4×0.4×0.7、(差込部)30~40
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

必要な長さに切って使う洗濯機用排水ホースです。 接続部品としてM44HC、M44SKが使用できます。
ホース長さ(m)20 材質SPVC 寸法30 1巻長さ(m)20 連続使用温度(℃)40
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

差込み式の排水ホースです。《ご注意》差込部寸法は30~40です。商品を確認の上ご使用ください。
仕様●材質:SPVC
1個
899 税込989
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

M44洗濯機排水ホース用のホースエンドです。 洗濯機排水ホースの先端に使用し、ホースのつぶれを 防止します。
材質ABS 寸法30
1個
179 税込197
3日以内出荷

洗濯機パン用縦引トラップに使用できます。 フレキシブルで配管の芯ずれを解消できます。
用途VP・VU50用 ホース長さ(mm)620 仕様M68 材質チューブ・防臭キャップ/SPVC、ナット:ABS 全長(mm)620 ホース長さ(m)0.62
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

《ご注意》接続には塩ビ用接着剤をご使用ください。
仕様●材質:ABS アズワン品番67-7247-99
1個
239 税込263
8日以内出荷

《ご注意》
仕様●材質:SPVC アズワン品番67-7246-90
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷

回転ナット付排水ホースです。回転ナットでホースのねじれを防ぎます。《ご注意》ねじは、G11/4・G11/2・G2の3種類ありますので、確認の上ご使用ください。
仕様●材質:SPVC、パッキン/SBR
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要な長さに切って使う洗濯機用排水ホースです。 接続部品としてM44HC、M44SKが使用できます。 《ご注意》 連続使用温度40度。 接続には塩ビ管用接着剤をご使用ください。 出荷は1巻き単位です。
仕様●材質:SPVC アズワン品番67-7247-81
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷

流しトラップ等に接続するG11/2回転ナットとG2アダプタ付の排水ホースです。流しトラップに二種類あるねじ種G11/2とG2ねじ両方がセットされている便利な排水ホース。ホース芯材が樹脂製で、他社の鉄製芯材に比べ錆びず変形しても復元力があります。《ご注意》耐熱温度60℃、実使用温度40℃以下でご使用ください。小動物等からの被害を受ける場合がありますので御注意ください。
仕様●材質:SPVC、パッキン/40:EPDM、50:SBR アズワン品番67-7246-81
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷

二槽シンク用オーバーフローホースのホースです。M25AFに使用できます。
材質ホース/PVC 長さ(m)1.5 ホース長さ(m)1.5
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります