排水用目皿巣です。
既存品の取替に便利です。
ステンレス製ですので腐食に強く、耐蝕性があります。
材質SUS304
商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
排水用目皿の巣です。既存品の取替に便利です。リング付で取出しも簡単。塩ビ管用のエルボやソケットに入れ、ドレン排水にも利用できます。
材質黄銅製クロームメッキ、リング/SUS304
商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
100角のタイルと目地合わせができます。
底部及びトラップがついていないので、排水管との接続のわずらわしさがありません。
材質(本体)SUS304
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
ツバ広なので、開口部を化粧できます。
材質黄銅(クロムメッキ)
商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
ステンレス製の内ねじ排水目皿です。
ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。
材質SCS13
ステンレス製の外ねじ排水目皿です。
ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。
材質SCS13
ステンレス製の塩ビ管用排水目皿です。
ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。
材質SCS13
目皿が肉厚で従来品より強度に優れています。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質黄銅(クロムメッキ)
商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
兼用目皿にストレーナーがついており、目皿からこぼれた小さな砂利や小石が配管内に侵入するのを防ぎます。
材質黄銅(クロムメッキ)、ストーナー:SUS304
寸法H(mm)25
仕様0.4×12メッシュ
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
ツバ径がパイプ外径より2~3広いセミツバタイプです。
材質黄銅(クロムメッキ)
寸法H(mm)24
ステンレス製の塩ビ管用排水目皿です。
ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。
ツバ広なので、開口部を化粧できます。
材質SCS13
商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
100角のタイルと目地合わせができます。
底部及びトラップがついていないので、排水管との接続のわずらわしさがありません。
材質SUS304
材質(本体)SUS304
排水用目皿の巣です。既存品の取替に便利です。《ご注意》手足や肌が直接触れる箇所には使用しないで下さい。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
兼用目皿にストレーナーがついており、目皿からこぼれた小さな砂利や小石が配管内に侵入するのを防ぎます。《ご注意》目皿巣はネジ式です。手足や肌が直接触れる個所には使用しないでください。砂利等が溜まりやすい場所は定期的に清掃して下さい。
アズワン品番67-7251-97
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
ステンレス製の外ねじ排水目皿です。ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。《ご注意》目皿巣はネジ式です。手足や肌が直接触れる個所には使用しないでください。
目皿が肉厚で従来品より強度に優れています。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。《ご注意》目皿巣はネジ式です。手足や肌が直接触れる個所には使用しないでください。車が通るような場所には使用できません。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
底部及びトラップがついていないので、排水管との接続のわずらわしさがありません。《ご注意》トラップは別に溝底、排水配管途中等に設けてください。
仕様●材質:SUS304
底部及びトラップがついていないので、排水管との接続のわずらわしさがありません。《ご注意》トラップは別に溝底、排水配管途中等に設けてください。
仕様●材質:SUS304
100角のタイルと目地合わせができます。底部及びトラップがついていないので、排水管との接続のわずらわしさがありません。《ご注意》トラップは別に溝底、排水配管途中等に設けてください。
仕様●材質:SUS304
防虫網付でトラップ機能付きです。
受水槽等の排水に便利です。
封水50で臭気上がりを防ぎます。
ゴミ、砂などがつまった時は、トラップ部分を取り出して(同時に排水管のつまりも)掃除できます。
防虫網部は、ネジ式です。
防虫網付で耐熱トラップ機能付きです。封水50で臭気上がりを防ぎます。防虫網部は、ネジ式です。
ゴミ、砂などがつまった時は、トラップ部分を取り出して(同時に排水管のつまりも)掃除できます。
防虫網付でトラップ機能付きです。受水槽等の排水に便利です。封水50で臭気上がりを防ぎます。ゴミ、砂などがつまった時は、トラップ部分を取り出して(同時に排水管のつまりも)掃除できます。防虫網部は、ネジ式です。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。
防虫網付で耐熱トラップ機能付きです。封水50で臭気上がりを防ぎます。ゴミ、砂などがつまった時は、トラップ部分を取り出して(同時に排水管のつまりも)掃除できます。防虫網部は、ネジ式です。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。90℃以上の熱湯が流れる場所には使用しないでください。
黄銅製のVP管用排水目皿です。《ご注意》目皿巣はネジ式です。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
ステンレス製の内ねじ排水目皿です。ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。《ご注意》目皿巣はネジ式です。手足や肌が直接触れる個所には使用しないでください。
仕様●材質:SCS13
ステンレス製の塩ビ管用排水目皿です。ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。《ご注意》目皿巣はネジ式です。手足や肌が直接触れる個所には使用しないで下さい。
仕様●材質:SCS13
風呂、トイレ等の洗い場に使用します。
浅型なので床下狭小部の排水配管に便利です。
目皿(巣)とワンはビス固定です。
材質本体・ビス/SUS304
うずを発生させることにより、洗濯機からの排水をスムーズに行います。
排水ホースを接続したまま目皿を取外せるので、お手入れが簡単にできます。
色スーパーホワイト
寸法VP・VU50
適合品番MB6060
適合配管VP・VU50
商品タイプ横引
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
外ねじのステンレス防虫目皿です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
メッシュ寸法(mm)0.4×16
商品タイプ防虫目皿/接続部あり
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
VP管用の防虫目皿です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
メッシュ寸法(mm)0.4×16
商品タイプ防虫目皿/接続部あり
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
内ねじの山型防虫目皿で異物がすべり易く網につきにくくなっています。
また、通気面積が通常の防虫目皿より大きくなります。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
メッシュ寸法(mm)0.4×16
風呂、トイレ等の洗い場に使用します。
浅型なので床下狭小部の排水配管に便利です。
目皿(巣)は、カギ付です。
材質(本体)黄銅(クロムメッキ)
風呂、トイレ等の洗い場に使用します。
浅型なので床下狭小部の排水配管に便利です。
目皿(巣)とワンはビス固定です。
材質本体・目皿巣/SUS304、ワン/PP
1
2
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。