10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手摺用のステン木ネジ丸頭のビスです。
寸法5.8×50プラス
1個
109 税込120
3日以内出荷


素材はエラストマーなので、専用工具を必要とせずハサミやカッターで切断できます。 コーキングなど特殊な施工を伴わず、隙間に差し込むだけなので容易に設置することが出来ます。 特殊形状で、洗濯機パンと壁や巾木の隙間にピッタリフィットします。 差込部分は突起に入りやすく、抜けにくい構造になっています。
材質TPO
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二口循環金具から一口循環金具に変更した時の穴塞ぎに使用します。特殊形状パッキンにより穴の中心で固定できます。浴槽の内側から取付けできるので便利です。取付穴径Φ48~56、厚み20mm以下(木風呂用20mm~55mm)の浴槽に使用できます。オールステンレス製です。
材質本体/SUS304、カバー/SUS304
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

二口循環金具から一口循環金具に変更した時の穴塞ぎに使用します。 特殊形状パッキンにより穴の中心で固定できます。 浴槽の内側から取付けできるので便利です。 取付穴径Φ48~56、厚み20mm以下(木風呂用20mm~55mm)の浴槽に使用できます。 オールステンレス製です。 《ご注意》 取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:本体/SUS304、カバー/SUS304 アズワン品番67-7254-64
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷

寸法(mm)600×600×123 付属品木ビス(ステンレス)4本 材質PP スーパーホワイト 耐荷重(kg)200 関連資料寸法図 トラップ穴あり 商品タイプパン(かさ上げ) 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)600×600×123
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ドラム式など大型化してきている一般家庭用全自動洗濯機にも対応します。 740サイズなら大型ドラム式洗濯機を洗濯器パン降ろさずにトラップのお手入れが出来ます。 トラップ側の設置台が長くなっているので片側に洗濯機を寄せることが出来ます。 サニタニー空間に馴染むスーパーホワイトでスッキリとした空間を演出します。
寸法(mm)740×640 付属品木ビス(ステンレス)×4本 材質PP スーパーホワイト 耐荷重(kg)200 トラップ穴あり(中央) 商品タイプパン(かさ上げ) 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)740×640×60
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

寸法(mm)800×640 付属品木ビス(ステンレス)×4本 スーパーホワイト 耐荷重(kg)100 商品タイプパン(フラット) 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)800×640×85
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚さ10以下の浴槽に使用できます。 接続取付穴は48~50です。 取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。 漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、カバー/SUS304
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)640×640 付属品木ビス(ステンレス)×4本 スーパーホワイト 耐荷重(kg)200 トラップ中央
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります