配管・水廻り設備部材 :「棒 芯」の検索結果
標準ペーパーはワンタッチで取り替えができます。
芯なしロールペーパーも付属の芯棒で取付けができます。
色は、パステルアイボリー、パステルピンク、ソフトブルー、ビューティーグレーの4色です。
材質ABS
仕様取付ビス付
標準ペーパーはワンタッチで取り替えができます。芯なしロールペーパーも付属の芯棒で取付けができます。色は、パステルアイボリー、パステルピンク、ソフトブルー、ビューティーグレーの4色です。《ご注意》上に乗ったり、物を載せないでないでください。割れる危険があります。火気を近づけないでください。
アズワン品番67-7256-29
1個
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
フラッシュバルブの寸法調節の中間ニップルです。
既存の連結管を外して使用します。
六角棒レンチで締め込みができます。
材質本体/黄銅、パッキン/NBR
形状ニップル
ねじM30×1.5
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。