配管・水廻り設備部材 :「水 配管継手」の検索結果

関連キーワード
61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁や床から止水栓やフレキ管をコンパクトに接続できる。送り座付のニップルです。直接止水栓に接続できるので継手の接続箇所を減らす事ができ。送り座で調整も可能です。壁からフレキ等で配管できます
材質黄銅製クロームメッキ 形状ニップル
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

仕様給湯用銅管継手 材質青銅 形状チーズ 種類銅管用継手 ねじの種類Rp 使用流体 寸法Rp1/2 接続ねじ種類Rp
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウォーターハンマー現象を吸収し緩和します。 分岐継手を使用することにより、様々な所に設置できます。 配管取付型。 日水協検査合格証紙付。
寸法13
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

給水・給湯配管の水圧テストに使用するプラグです。プラグとキャップが兼用になっているのでこれ1つでどちらも使用が可能です。コア継手やフレキにも対応しています。従来のテストプラグと比べコンパクトなので踏みつけたり、引っ掛かっても折れにくくなっています。プラグもキャップも六角レンチで取り付けが可能です。
材質(本体)PP 材質(Oリング)NBR
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管状況により対応できる便利な継手です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管状況により対応できる便利な継手です。
材質本体/青銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管状況により対応できる便利な継手です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
1個
1,188 税込1,307
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管状況により対応できる便利な継手です。
材質本体/黄銅製、パッキン/EPDM
1個
719 税込791
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管状況により対応できる便利な継手です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
1個
739 税込813
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレキ配管の接続など、配管状況により対応できる便利な継手です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
1個
719 税込791
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレキ配管の接続など、配管状況により対応できる便利な継手です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
1個
839 税込923
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配管状況により対応できる便利な継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:本体/青銅製クロームメッキ パッキン/EPDM
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキ配管の接続など、配管状況により対応できる便利な継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
1個
979 税込1,077
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配管を接続する時に使用する継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:青銅製
1個
819 税込901
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

配管状況により対応可能な便利な継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:青銅製
1個
679 税込747
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

配管状況により対応可能な便利な継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:青銅製
1個
559 税込615
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

配管状況により対応可能な便利な継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
アズワン品番67-7265-13
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷

配管状況により対応可能な便利な継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。埋設はできません。
仕様●材質:黄銅製
1個
639 税込703
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

配管状況により対応可能な便利な継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。埋設はできません。
仕様●材質:黄銅製
1個
679 税込747
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

配管状況により対応可能な便利な継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。埋設はできません。
仕様●材質:黄銅製
1個
719 税込791
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管状況により対応可能な便利な継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:青銅製
1個
979 税込1,077
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

配管状況により対応可能な便利な継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:青銅製クロームメッキ アズワン品番67-7265-07
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

配管を45度に曲げる時に使用する継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:青銅製
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メッキ付きなので美観を損ないません。配管状況により対応可能な便利な継手です。取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
1個
349 税込384
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メッキ付きなので美観を損ないません。配管状況により対応可能な便利な継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メッキ付きなので美観を損ないません。配管状況により対応可能な便利な継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:青銅製クロームメッキ
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

配管を90度に曲げる時に使用する継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:青銅製
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

配管の予備や一時止水の時に使用する継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:青銅製
1個
759 税込835
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管の予備や一時止水の時に使用する継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:青銅製
1個
639 税込703
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミ複合肉厚架橋ポリエチレン管の採用でエコキュート用連絡、風呂追焚配管に便利です。 管と継手をセットした便利な配管キットです。 高温、高圧領域で使用でき、衛生的で優れた耐食性を持っています。 高耐候性の保温材を使用していますので、遮光テープを巻く必要がありません。 付属のeZ-フィット継手は、手締めでプレス継手と同様の止水性と抜け止めを実現しています。 《ご注意》 最高使用温度は95度です。 95度以上になるような配管には、使用しないでください。 管の最小曲げ半径は51です。 eZ-パイプは専用継手eZ-フィット以外の継手は使用しないでください。 施工の際は、施工手順書に従って施工を行ってください。
1個
47,980 税込52,778
8日以内出荷

配管とねじ配管を接続する際に使用するユニットバス貫通継手です。
材質黄銅 寸法13
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に最適です。
材質黄銅
1個
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

配管の予備や一時止水の時に使用する継手です。でっぱりが無くフラットに仕上げができます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:青銅製
1個
879 税込967
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

eZーパイプ13専用の継手です。 エコキュート用連絡、風呂追焚配管用です。 (2個1組)ナット戻り止め機構と、本体透明で管の挿入、締込状態が目で確認でき安全確実な施工ができます。 eZ-フィット継手は、手締めでプレス継手と同様の止水性と抜け止めを実現しています。
寸法13 最高使用温度(℃)95
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に適しています。《ご注意》ナマシ銅管は管がやわらかい性質の為、施工上微妙な袋ナットの締付けトルク加減が必要ですので、ソロバン玉リング式継手の使用は、なるべくさけてください。ナマシ銅管使用の際は必ず軟質銅管用スリーブM154RK-Sを使用してください。
仕様●材質:黄銅製
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に適しています。《ご注意》ナマシ銅管は管がやわらかい性質の為、施工上微妙な袋ナットの締付けトルク加減が必要ですので、ソロバン玉リング式継手の使用は、なるべくさけてください。ナマシ銅管使用の際は必ず軟質銅管用スリーブM154RK-Sを使用してください。
仕様●材質:黄銅製
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

メッキ付きなので美観を損ないません。配管の予備や一時止水の時に使用する継手です。でっぱりが無くフラットに仕上げができます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
1個
999 税込1,099
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

eZーパイプ13専用の継手です。 エコキュート用連絡、風呂追焚配管用です。(2個1組) ナット戻り止め機構と、本体透明で管の挿入、締込状態が目で確認でき安全確実な施工ができます。 eZ-フィット継手は、手締めでプレス継手と同様の止水性と抜け止めを実現しています。 《ご注意》 最高使用温度は95度です。 95度以上になるには、使用しないでください。 eZ-フィット継手は、専用のeZ-パイプ13用以外には使用しないでください。 施工の際は、施工手順書に従って施工を行ってください。
1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷

硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に適しています。《ご注意》ナマシ銅管は管がやわらかい性質の為、施工上微妙な袋ナットの締付けトルク加減が必要ですので、ソロバン玉リング式継手の使用は、なるべくさけてください。ナマシ銅管使用の際は必ず軟質銅管用スリーブM154RK-Sを使用してください。
仕様●材質:黄銅製
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

給水、給湯配管に適しています。柔軟性があるので配管作業が容易にできます。ナット寸法13×20で継手を使わずにサイズ変更が可能です。SUS316(チューブ部)なので耐久性、耐食性に優れています。《ご注意》商品に付属しているパッキンを使用してください。アスベストパッキンを使用しますと孔食(腐食)の原因となります。相手部品との接続の際、シート面に異物がないようにきれいにして下さい。屈曲を繰り返すと、破損する恐れがあります。ウォーターハンマーの恐れがある場合には水撃低減器を取付けてください。曲げる位置は、ゆるやかに曲げてください。最小曲げ半径は内径の3倍以上で曲げてください。埋設施工はしないでください。加工しないでください。連続使用温度60℃以下。
仕様●材質:本体/SUS316L、ナット/黄銅、パッキン/EPDM
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります