配管・水廻り設備部材 :「洗濯機 排水口」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体ツバ下からトラップ底部までの長さ60mmのコンパクト設計で床下寸法によゆうがない現場にも対応します。 床下寸法110mm以上で施工が可能です。 カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。 封水は25です。
適合VP、VU50兼用 材質本体:ABS、エルボ:TPO 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40 適合配管VP、VU50兼用 商品タイプ床直結
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

M44洗濯機排水ホース用の差込口です。
材質SPVC 寸法30
1個
279 税込307
3日以内出荷

洗濯機防水パン用排水トラップのエルボです。退去時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。付属のアダプターとOリングを使用することで。排水口内径Φ36・Φ32・Φ31に対応することができ。国内メーカーのほとんどの洗濯機防水パン用トラップに適合します。
材質TPE
1個
959 税込1,055
当日出荷

カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50で臭気上がりを防ぎます。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単、ゴミの詰まりにくいクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり、入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
仕様クロームメッキ 適合VP、VU50兼用 材質本体:ABS、エルボ:TPO 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40 適合配管VP、VU50兼用 商品タイプ床直結
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
319 税込351
3日以内出荷

1個
289 税込318
当日出荷

エコキュート・電気温水器用耐熱トラップ 業界最薄高さ78mmのコンパクト設計。高さ78mmのコンパクト設計なので、排水口空間がとりやすく施工が楽に行えます。
材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

エコキュート・電気温水器用耐熱トラップ 業界最薄高さ78mmのコンパクト設計。高さ78mmのコンパクト設計なので、排水口空間がとりやすく施工が楽に行えます。
材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

洗濯機排水口と排水ホースの隙間からの臭気を防止します。 既設の洗濯機排水金具(トラップのないタイプ)に簡単に接続できます。 洗濯機排水金具ツバ外径Φ85以下に対応。 ホコリが付着しにくい帯電防止剤入り。
付属品バンド、インナー、ビス 材質TPO ホワイトグレー 寸法50
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

塩ビパイプの切断の際に養生シートを使用することで 仕上がり床面で傷を付けずに切断が可能です。洗濯機排水トラップ以外にも掃除口などの施工時も使用可能です。
1個
249 税込274
4日以内出荷

床下立上最小寸法が120ミリで狭小部の排水配管に便利です。 上部差込口はパイプ同径、下部はソケット仕様で配管材の簡略化になります。
寸法d2(mm)60 寸法H(mm)210 材質PVC 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります