配管・水廻り設備部材 :「臭気とめ吉」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
排水管に本体を差込むだけで、面倒な床下作業がいりません。
付属品ビス(SUS304/3×16)×2
材質本体/SUS304、ホース差込部/EPDM
寸法50
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
本体ツバ下からトラップ底部までの長さ60mmのコンパクト設計で床下寸法によゆうがない現場にも対応します。
床下寸法110mm以上で施工が可能です。
カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。
トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。
VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
封水は25です。
適合VP、VU50兼用
材質本体:ABS、エルボ:TPO
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
適合配管VP、VU50兼用
商品タイプ床直結
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
80mm角のコンパクト設計で従来品と比較し設置面積比43%もコンパクトに(メーカー比)。
壁隅への設置でも、スクエアタイプなので省スペースで設置でき空間を有効利用できます。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
材質本体:ABS、エルボ:TPO
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。