配管・水廻り設備部材 :「配管 ニップル 寸法」の検索結果
仕様メッキ付継手
材質青銅製クロームメッキ
形状ニップル
種類銅管用継手
メッキ付きなので美観を損ないません。
配管状況により対応可能な便利な継手です。
取付後は漏水がないか確認をしてください。
材質黄銅(クロムメッキ)
形状丸ニップル
左右のねじが回転自在の継手です。
ねじ部がそれぞれ独立して回転しますので、相手物どうしを回転せずに配管できます。
材質青銅
形状六角回転ニップル
小便器用メス・オスニップルのパッキン付です。
TOTO用のスパット・フラッシュバルブをG1/2に変換し、フレキに接続が可能です。
材質黄銅クロムメッキ
寸法W24×G1/2
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
小便器用メス・オスニップルです。
フレキを使用して水栓・フラッシュバルブとの接続が可能です。
材質黄銅クロムメッキ
寸法16×13
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
小便器用メス・オスニップルです。
INAX用のスパット・フラッシュバルブをG1/2に変換し、フレキに接続が可能です。
材質本体/黄銅クロムメッキ、パッキン/EPDM
寸法M25×G1/2
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
フラッシュバルブ式トイレからフラッシュタンク式にリモデルする時などフラッシュバルブ25Aを13Aに変換する際に使用します。
FV用ニップルを取り外した後、止水栓を最短で配管できます。ツバがあるので壁面の穴を隠せます。六角レンチで施工ができます。
材質黄銅クロムメッキ
寸法25×13
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。