配管・水廻り設備部材 :「配管 接続 部品」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
配管を切断せずに枝配管ができます。
排水通気等の増設に最適です。
パイプ同径タイプは直接排水継手が接続できます。
従来品と比べ接続箇所を減らし低く接続でき施工性がUPします。
材質PVC
付属品ステンレスバンド×2
色半透明
ポリエチレン管の接続。
接合リングで締付固定され容易に早く完全な施工ができます。
材質黄銅
形状チーズ
寸法13
寸法d(Φmm)16.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
ポリエチレン管の接続。
接合リングで締付固定され容易に早く完全な施工ができます。
材質黄銅
形状チーズ
寸法13
寸法d(Φmm)14.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
小便器用の偏芯パイプです。
水栓・フラッシュバルブと小便器の接続用パイプです。
材質銅ナマシ管
洋風大便器と排水管の接続用フランジです。
施工が簡単で能率的です。
型紙付化粧箱入りで寸法取が簡単にできます。
材質本体/ABS、止金具、取付ビス/SUS304
冷媒対応品。
銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。
耐振動性にすぐれております。
冷凍、冷媒、高圧ガス等高圧用配管に最適です。
取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質黄銅
形状チーズ
最高使用圧力(MPa)6.86
使用流体冷媒、高圧ガス
便器、小便器用タンクの取出し金具に接続できます。
接続には専用筒型パッキン(M61GPS)を使用してください。
M40(巣付排水栓)や共栓等の金具とメッキ付排水管を接続することも可能です。
材質黄銅製クロームメッキ
ロータンクと便器を接続する排水パイプです。
配管スペースに応じてご使用ください。
材質黄銅管クロームメッキ
洋風大便器と排水管の接続用フランジです。トイレリフォーム時の際、既設のフランジ交換に最適!変換スリーブを付替えることで4サイズの排水管に対応。(VP・VU75・100)
材質本体/ABS、取付ビス/SUS304
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。
特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。
適合排水管(既設管):VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60) 、ドレン排水管:フレキ管(Φ16・16.8)、ドレンホース(Φ14)、VP13
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
給水栓と銅管との接続用砲金継手です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質青銅
形状チーズ
ねじの種類Rp
使用流体湯
銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。
耐振動性にすぐれております。
水・エアー・油等の配管に最適です。
取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質黄銅
形状チーズ
フラッシュバルブと小便器用スパットを接続するフレキです。
材質本体/SUS304、パッキン/EPDM
1個
¥869
税込¥956
4日以内出荷
小便器用メス・オスニップルです。
INAX用のスパット・フラッシュバルブをG1/2に変換し、フレキに接続が可能です。
材質本体/黄銅クロムメッキ、パッキン/EPDM
寸法M25×G1/2
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
フレキ配管の接続など、配管状況により対応できる便利な継手です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
ハイタンクと便器を接続する排水パイプ下部ベンドセットです。
配管スペースに応じてご使用ください。
材質黄銅管クロームメッキ
寸法32
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
フレキ配管の接続など、配管状況により対応できる便利な継手です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
小便器用メス・オスニップルです。
フレキを使用して水栓・フラッシュバルブとの接続が可能です。
材質黄銅クロムメッキ
寸法16×13
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ロータンクと便器を接続するナット付排水72°曲りパイプです。
配管スペースに応じてご使用ください。
材質黄銅管クロームメッキ
ロータンクと便器を接続するナット付排水Lパイプです。
配管スペースに応じてご使用ください。
材質黄銅管クロームメッキ
浴室天井扇、浴室乾燥機等の接続に便利です。
塩ビ配管で、困難だった角度も自由自在にできます。
接続方法は接着剤を塗り差し込むだけです。
耐熱温度-20℃~80℃で耐熱性に優れています。
長さは300~600mmまで伸縮自在でカット不要、好きな長さで調整できます。
1個
¥6,398
税込¥7,038
10日以内出荷
小便器用メス・オスニップルのパッキン付です。
TOTO用のスパット・フラッシュバルブをG1/2に変換し、フレキに接続が可能です。
材質黄銅クロムメッキ
寸法W24×G1/2
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
洋風大便器と排水管の接続用フランジです。
施工が簡単で能率的です。
型紙付化粧箱入りで寸法取が簡単にできます。
材質本体/ABS、止金具、取付ビス/SUS304
寸法VP・VU75
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
小便器と排水管の接続用フランジです。
小便器TOTO・U23、U57、U408 INAX・U-431R、U441Rに使用できます。
材質本体/HIPVC、止金具、取付ビス/SUS304
フレキ配管の接続など、配管状況により対応できる便利な継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
ロータンクと便器を接続する排水Lパイプ(ナットなし)です。
配管スペースに応じてご使用ください。
材質黄銅管クロームメッキ
ロータンクと便器を接続する排水Lパイプ(ナットなし)です。
配管スペースに応じてご使用ください。
材質黄銅管クロームメッキ
ロータンクとフラッシュバルブ使用便器を接続する排水Lパイプ(ナットなし)です。
配管スペースに応じてご使用ください。
材質黄銅管クロームメッキ
止水栓周りの配管の角度調整に最適です。
止水栓と混合栓のブレードホースとの間に便利です。
45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
寸法13
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1
2
3
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。