47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツインホース・グッドホースと銅管を接続する際に使用します。
材質リン脱酸銅、黄銅 寸法12.7×15
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

ツインホース・グッドホースと銅管を接続する際に使用します。
材質リン脱酸銅、黄銅 寸法12.7×15
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

ツインホース・グッドホースと銅管をL曲げに接続する際に使用します。
材質リン脱酸銅、黄銅
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

錆びにくいステンレス製です。 《ご注意》 強い衝撃を与えないで下さい。 石けんのついた手でつかむと滑りやすいので注意して下さい。 ぶらさがったりしないで下さい。 取付にあたっては建物の構造に応じて適切な方法を選んで下さい。 また、手摺には身障者や老人が使用される場合に全体重がかかりますので、外れたり、ガタが生じないように強固に取付けてください。
仕様●材質:SUS304 アズワン品番67-7259-42
1個
74,980 税込82,478
45日以内出荷

ツインホース・グッドホースと銅管をL曲げに接続する際に使用します。
材質リン脱酸銅、黄銅
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

給湯器の配管に適しています。用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。給水、給湯配管に適しています。保温材厚み10mm。表面は曲げ配管した際に外観を損なわないエンボス仕上げです。高耐候性グレードフィルム採用で紫外線劣化を防ぎます。残りのメーター数がわかるように約1メートル毎に目安の印字があります。内部フリーチューブはMBフリーカットチューブを採用。《ご注意》他社品のナットをセットした場合、水漏れの恐れがあります。保温材の端面は耐候性がありませんので必ず遮光テープを巻いてください。相手部品との接続の際、シート面に異物がないようにきれいにして下さい。屈曲を繰り返すと、破損する恐れがあります。ウォーターハンマーの恐れがある場合には水撃低減器を取付けてください。曲げる位置は、ゆるやかに曲げてください。最小曲げ半径は内径の3倍以上で曲げてください。埋設施工はしないでください。取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給水、給湯用のフレキヘッダーです。 《ご注意》 取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:青銅製クロームメッキ アズワン品番67-7275-33
1個
2,698 税込2,968
8日以内出荷

長さが自由にカットできるので便利です。銅管の様なロウ付作業が不要です。ホースなので狭い場所での作業が簡単にできます。埋設工事にはM246TS楕円サヤ管15Aをご使用ください。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。耐熱温度は、80℃です。曲げはR120以上でお使いください。
仕様●主材質:EPDM、TPE
1個
3,398 税込3,738
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ツインホース・グッドホースと銅管をL曲げに接続する際に使用します。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●主材質:リン脱酸銅、黄銅製
1個
3,398 税込3,738
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツインホース・グッドホースと銅管を接続する際に使用します。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●主材質:リン脱酸銅、黄銅製
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅管のようなロウ付作業が不要です。接続はすべてねじ込みです。狭い場所での作業も簡単にできます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●主材質:EPDM、TPE
1個
7,098 税込7,808
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PVC製のホースで、柔軟性に優れ施工がし易くなりました。また、外径が細く狭い場所での作業が簡単にできます。タケノコ接続なので専用工具がいらず簡単に施工できます。ケースに保管したまま、容易にホースを引き出せます。
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製ヘアライン仕上げですので高級感を漂わせ、コンクリート製水栓柱、塩ビ製水栓柱に比べ強度が抜群です。硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。配管は下給水の塩ビ管です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。温水には使用できません。
仕様●材質:SUS304 給水管/HIPVC、●※内部充填/発泡ポリウレタン アズワン品番67-7274-55
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷

ステンレス製ヘアライン仕上げですので高級感を漂わせ、コンクリート製水栓柱、塩ビ製水栓柱に比べ強度が抜群です。硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。温水には使用できません。
仕様●材質:SUS304 給水管/HIPVC、●※内部充填/発泡ポリウレタン
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PVC製のホースで、柔軟性に優れ施工がし易くなりました。また、外径が細く狭い場所での作業が簡単にできます。タケノコ接続なので専用工具がいらず簡単に施工できます。ケースに保管したまま、容易にホースを引き出せます。《ご注意》風呂追焚配管専用です。給水給湯及び、エコキュート連絡配管には使用できません。最高使用温度は65度です。高温差し湯(80度)には使用しないでください。ホースの最小曲げ半径はΦ20・Φ22は120、Φ16は100です。
仕様●主材質:PVC アズワン品番67-7245-91
1個
28,980 税込31,878
8日以内出荷

ミヤコ排水目皿
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます(150以下) 。
商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

流し、洗面、風呂等の給水、給湯用で多用されています。 耐熱温度は常温~100℃。(実施用では60℃前後) 一般給水、給湯、冷温水、不凍液等でご使用頂けます。
材質EPDM 厚さ(mm)2 寸法t(mm)2
1個
42 税込46
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロータンクと便器を接続する排水パイプです。 配管スペースに応じてご使用ください。
材質黄銅管クロームメッキ
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。 ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。 浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。 シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。
使用温度範囲(℃)0~95 バルブ種類ボールバルブ 最高使用圧力(MPa)0.98 材質(本体)黄銅/クロームメッキ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。 ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。 浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。 シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。
最高使用圧力(MPa)0.98 材質(本体)黄銅/クロームメッキ 使用温度範囲(℃)0~95 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床下立上最小寸法が120ミリで狭小部の排水配管に便利です。 上部差込口はパイプ同径、下部はソケット仕様で配管材の簡略化になります。
寸法d2(mm)60 寸法H(mm)210 材質PVC 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミヤコ防虫目皿
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。(150mm以下) 。
材質(網)SUS304
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

コンクリート壁・床等に器具、金具を固定する時に使用します。
用途TOTO用 材質ボルト:SUS304、化粧頭:ABS 使用ドリル11
1個
419 税込461
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

本体を取付けた後でも、タイルとの目地合わせが簡単にできます。 立上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが36以内なら調整可能です。 タテ・ヨコどちらの方向にも排水できます。 簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。
材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

和・洋式便器とタンクの排水芯のずれ等に使用すると便利です。
材質黄銅管クロームメッキ
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横自在水栓の付け替え用パイプです。
材質黄銅製クロームメッキ
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オーバーフロー付洗面器用排水トラップです。排水管の臭気を防止します。Sタイプ、真鍮製。 排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。 ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。 浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。 シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。
材質(本体)黄銅/クロームメッキ 使用温度範囲(℃)0~95 バルブ種類ボールバルブ 最高使用圧力(MPa)0.98 材質(パッキン)ノンアスベスト
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水栓類の固定及び、壁仕上面より配管が出すぎた場合に使用します。 巾広タイプで配管周りのハツリ過ぎ等も化粧できます。
材質黄銅(クロムメッキ) 寸法13
1個
539 税込593
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

横自在水栓の付け替え用パイプです。 別売の泡沫金具HR-HKを付ければ水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。
材質黄銅(クロムメッキ)
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロータンクと便器を接続するナット付排水Lパイプです。 配管スペースに応じてご使用ください。
材質黄銅管クロームメッキ
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ロータンクと便器を接続するナット付排水72°曲りパイプです。 配管スペースに応じてご使用ください。
材質黄銅管クロームメッキ
1個
3,490 税込3,839
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横自在水栓の付け替え用パイプです。
材質黄銅製クロームメッキ
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体を取付けた後でも、タイルとの目地合わせが簡単にできます。 立上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが36以内なら調整可能です。 タテ・ヨコどちらの方向にも排水できます。 簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。
材質枠・蓋/ステンレス(SUS304) 寸法W(mm)148
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横自在水栓の付け替え用パイプです。 別売の泡沫金具HR-HKを付ければ水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。
材質黄銅(クロムメッキ)
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

目皿が肉厚で従来品より強度に優れています。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
付属品防臭パッキン 材質黄銅(クロムメッキ)
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Φ32の洗面器(混合栓)用排水Pトラップです。引棒ガイド付。 引棒はツマミを引いて(上げる)排水栓が閉まり、押す(下げる)と栓が開きます。
材質黄銅管クロームメッキ
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーバーフロー無し手洗器用排水トラップ。排水管の臭気を防止する。 Pタイプ、真鍮製排水管との接合部にはM135V、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ 寸法L(mm)150 外径(Φmm)(排水栓)54
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目皿が肉厚で従来品より[強度に優れています。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。
付属品防臭パッキン 材質黄銅(クロムメッキ)
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります