用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。給水、給湯配管に適しています。Φ16.8はSUS316L・Φ16・20はSUS304です。SUS316LはSUS304に比べ耐久性、耐食性に優れています。専用ツバ出し工具M2K、MBS2Kをご使用ください。袋ナット、パッキンは専用のSV1NPをご使用ください。《ご注意》他社品の袋ナットは使用しないでください。アスベストパッキンを使用しますと孔食(腐食)の原因となります。相手部品との接続の際、シート面に異物がないようにきれいにして下さい。屈曲を繰り返すと、破損する恐れがあります。ウォーターハンマーの恐れがある場合には水撃低減器を取付けてください。曲げる位置は、ゆるやかに曲げてください。最小曲げ半径は内径の3倍以上で曲げてください。埋設施工はしないでください。定尺のフリーチューブは加工しないでください。取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:Φ16.8/SUS316L、Φ16・Φ20/SUS304
アングル水栓に使用するL管です。
接続用メッキ付アダプタS5ABMまた給水管抜防止ナットS5ABM-FNNが使用できます。
材質ナマシ銅管クロームメッキ
呼び径13
パイプ外径(Φmm)12.7
アングル水栓に使用するL管です。
接続用メッキ付アダプタS5ABMまた給水管抜防止ナットS5ABM-FNNが使用できます。
材質ナマシ銅管クロームメッキ
寸法13×150×970
呼び径13
パイプ外径(Φmm)12.7
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
洗浄管に使用するエルボ継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
仕様●主材質:黄銅製クロームメッキ
逆止弁内蔵型ボールバルブです。給湯器一次側配管に適しています。アングル型で、コンパクトに配管できます。着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~80℃●逆止弁最低作動圧:2.9KPa●材質:黄銅製クロームメッキ
表面がヘアライン仕上げの割無・のり付のステンレスプレートです。ヘアライン仕上げなので映り込みも防止出来ます。厚さが1mmで、水栓や配管取付時に強度が必要な場合に最適です。割りがないのできれいに仕上ります。
材質SUS304
板厚(mm)1
粘着剤厚さ(mm)0.7
オーバーフロー付洗面器用排水トラップです。カウンター高さが標準よりも高い洗面化粧台に便利です。排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが。使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ
形状Sトラップ
オーバーフロー付洗面器用排水トラップです。カウンタータイプなど、排水芯が長い場合に便利です。排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ
形状Sトラップ
給水、給湯配管に適しています。柔軟性があるので配管作業が容易にできます。SUS316(チューブ部)なので耐久性、耐食性に優れています。《ご注意》商品に付属しているパッキンを使用してください。アスベストパッキンを使用しますと孔食(腐食)の原因となります。相手部品との接続の際、シート面に異物がないようにきれいにして下さい。屈曲を繰り返すと、破損する恐れがあります。ウォーターハンマーの恐れがある場合には水撃低減器を取付けてください。曲げる位置は、ゆるやかに曲げてください。最小曲げ半径は内径の3倍以上で曲げてください。埋設施工はしないでください。定尺のフリーチューブは加工しないでください。
仕様●材質:本体/SUS316L、ナット/黄銅、パッキン/ノンアスベスト
アングル水栓に使用するL管です。接続用メッキ付アダプタS5ABMまた給水管抜防止ナットS5ABM-FNNが使用できます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。ロータンクとの接続部は、ツバ付側です。
仕様●材質:ナマシ銅管クロームメッキ
アングル水栓に使用するツバ無しL管です。
接続用メッキ付アダプタS5ABMまた給水管抜防止ナットS5ABM-FNNが使用できます。
《ご注意》
取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。
メッキ腐食の原因となります。
ツバなしですのでロータンクとの接続部には注意してください。
仕様●材質:ナマシ銅管クロームメッキ
アズワン品番67-7275-51
1個
¥3,098
税込¥3,408
8日以内出荷
2本のツインホースやグッドホースをL曲げに接続する金具です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●主材質:リン脱酸銅、黄銅製
アズワン品番67-7259-53
1個
¥4,098
税込¥4,508
8日以内出荷
M14S(W)、M14J(W)、M14L(W)、M14SBK(W)に使用できます。
G11/2×VP・VU40は40Aの流し台トラップをVP・VU40に接続したい場合に使用します。
G11/2×VP・VU50は40Aの流し台トラップをVP・VU50に接続したい場合に使用します。
G2×VP・VU50は50Aの流し台トラップをVP・VU50に接続したい場合に使用します。
材質黄銅製
形状ソケット
種類銅管用継手
寸法D(Φmm)28
寸法L2(mm)12
寸法W(mm)12.3
適合工具専用工具/M136L
接続ねじ種類PJ
長さは数種類あり、延長に必要な寸法をお選びいただけます。
外ねじ3/4、内ねじ1/2の異径です。
ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
材質青銅
六角対辺(mm)(内)16.5、(外)29
ロータンクと便器を接続する排水パイプです。
配管スペースに応じてご使用ください。
材質黄銅管クロームメッキ
取付けには専用工具M44PKがあります。防水パン、MB8064C・MB8064R・MB8064L・MB6464・MB7464・MB6060に使用できるトラップです。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。
仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPE
アズワン品番67-7248-10
1個
¥3,998
税込¥4,398
10日以内出荷
取付けには専用工具M44PKがあります。防水パン、MB8064C・MB8064R・MB8064L・MB6464・MB7464・MB6060に使用できるトラップです。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。
仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPO
アズワン品番67-7248-05
1個
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
M14L、M14LW、M14J、M14JW用ステンバスケットです。網目はΦ1.5とΦ2.0の2種です。《ご注意》バスケットはメーカーによっては合わないものがありますので寸法をご確認ください。
仕様●材質:SUS304
用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。
給水、給湯配管に最適です。
Φ16.8はSUS316L・Φ16・20はSUS304です。
SUS316LはSUS304に比べ耐久性、耐食性に優れています。
専用ツバ出し工具M2K、MBS2Kをご使用ください。
袋ナット、パッキンは専用のSV1NPをご使用ください。
用途週間湯沸器、洗面器、ロータンク、太陽熱温水器などの取付配管に
用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。給水、給湯配管に最適です。Φ16.8はSUS316L・Φ16・20はSUS304です。SUS316LはSUS304に比べ耐久性、耐食性に優れています。専用ツバ出し工具M2K、MBS2Kをご使用ください。袋ナット、パッキンは専用のSV1NPをご使用ください。
材質Φ16.8/SUS316L、Φ16・Φ20/SUS304
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
長さは数種類あり、延長に必要な寸法をお選びいただけます。青銅製です。ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。《ご注意》曲げ応力のかかる配管は応力割れの発生する可能性がありますので避けてください。ツギタシソケットを2個以上連続した配管はしないでください。漏水の原因になります。
長さは数種類あり、延長に必要な寸法をお選びいただけます。黄銅製です。ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。《ご注意》曲げ応力のかかる配管は応力割れの発生する可能性がありますので避けてください。ツギタシソケットを2個以上連続した配管はしないでください。漏水の原因になります。
仕様●材質:黄銅製
左右のねじが回転自在の継手です。
ねじ部がそれぞれ独立して回転しますので、相手物どうしを回転せずに配管できます。
材質青銅
形状ソケット
用途に合わせて、パイプカッターなどで必要な長さ切断できます。給水、給湯の配管工事などに最適です。SUS316LタイプはSUS304と比較して耐食性、耐穴食性、耐粒界腐食性に優れています。
用途瞬間湯沸機、洗面器、ロータンク、太陽熱温水器等の取付配管に最適です。
外壁貫通部の不要な穴をカバーします。
一口循環金具を取付けした後からでも簡単に取付できます。
材質SUS304
左右のねじが回転自在の継手です。
ねじ部がそれぞれ独立して回転しますので、相手物どうしを回転せずに配管できます。
材質青銅
形状六角回転ニップル
本体を取付けた後でも、タイルとの目地合わせが簡単にできます。
立上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが36以内なら調整可能です。
タテ・ヨコどちらの方向にも排水できます。
簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。
本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。
材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)
寸法L1(mm)100
寸法L2(mm)11
寸法W(mm)148
寸法W1(mm)11
左右のねじが回転自在の継手です。
ねじ部がそれぞれ独立して回転しますので、相手物どうしを回転せずに配管できます。
材質青銅
本体を取付けた後でも、タイルとの目地合わせが簡単にできます。
立上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが36以内なら調整可能です。
タテ・ヨコどちらの方向にも排水できます。
簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。
本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。
材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)
寸法L1(mm)150
寸法L2(mm)15
寸法W(mm)198
寸法W1(mm)15
寸法H(mm)176.5
寸法H1(mm)40
適合【TOTO】C755VFU、C755FU、C750VF、C137VF、【INAX】C-752BF、C-852BF
色モスグリーン
使用温度範囲(℃)60以下
寸法P(mm)152
口径(便器)92
適合【TOTO】C755VCUC755CU、C755VU、C755U、C750AV、C756VC、C137AVH、C137AV(V)、【INAX】C-752B、C-852B、C-852BM、C-852M、C-854B、C-854BM
色モスグリーン
使用温度範囲(℃)60以下
寸法d1(Φmm)106
寸法l1(mm)45
ホースと金具を30度L曲げに接続する際に使用する継手です。継手本体が30度になっているので、配管への負荷低減やネジの斜め接続を防止できます。壁掛け給湯器から壁中へ配管するような現場でも便利です。
材質銅管、黄銅製
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
オーバーフロー無し手洗器用の排水金具です。
材質ゴム栓:SBR、ヒートン:C2700W、ボールチェーン:NSS305M1、十字アダプタ:C2700T他
材質(ナット)締ナット:C3771BE、ナット:SUSXM7
材質(ブッシュ)C2700W
材質(座金)SUS304
材質(リング)リング:SUSXM7、カップリング:C2680R
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。