こんなお得な商品も!

ボールバルブ ソケット式 塩ビ製
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。
ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。
ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、
万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。
ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、接着式です。
形状ストレート
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50
材質(シール)EPDM
接続方式ソケット形
接続差込み
ハンドル形状T形
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
こんなお得な商品も!

ボールバルブ ネジ式 塩ビ製
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。
ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。
ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、
万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。
ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、ねじ込み式です。
形状ストレート
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50
材質(シール)EPDM
接続方式ねじ込み形
接続Rc
ハンドル形状T形
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。
ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。
ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、
万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。
ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、フランジ式です。
形状ストレート
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50
材質(シール)EPDM
接続方式フランジ形
接続10Kフランジ型
ハンドル形状T形
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状Y形
種類ストレーナ
メッシュ標準40
流体温度(℃)0~50
材質(Oリング)EPDM
材質(ダイヤフラム)EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。
弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。
配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50
材質(シール)EPDM
接続方式ソケット形
接続ソケット形
最高許容圧力(MPa)1
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
形状ストレート
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50(流体)
規格JIS
材質(シール)EPDM
接続方式差込み
材質(ダイヤフラム)EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールチェックバルブ
ボディからの漏れに対してより高い信頼性
低トルクでの高いシール性
メンテナンスの作業性を向上させた新機構
設置が手軽で確実な新構造
内蔵ストッパー機能(15mm~50mm)
ひと目で確認できるインジケーター表示(15mm~50mm)
形状ストレート
接続フランジ形
ハンドル形状丸形
規格JIS10K
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1.0(10.2)
バルブ種類ダイヤフラムバルブ
こんなお得な商品も!

自在ユニオン継手 PVC
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠)
配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。
配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
材質U-PVC
形状ソケット
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度(℃)0~50
材質(ボディ)U-PVC
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]
RoHS指令(10物質対応)対応
一体成形品であるため、偏肉がなく表面が平滑です。
二条のOリング状の凸部があるため、面圧が低くても漏れません。
ゴムの硬度が適当になっているため、熱応力、配管応力に対し緩衝できます。
上質バージンゴムを材料としているのでライフが長くなります。
材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム)他
規格10K
寸法t(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。
弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。
配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50
材質(シール)EPDM
接続方式ねじ込み形
接続ねじ込み形
最高許容圧力(MPa)1
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
網目(ストレーナ)40メッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。配管からボディを取り外すことなくボンネットを外すだけで内部のメンテナンスが可能です。
形状ストレート
規格JIS10K
接続方式フランジ形
バルブ種類スイングチェックバルブ
長期性能の向上
オール樹脂化
操作方法の変更が容易に出来ます。
ハンドルレバーの開閉方向の変更が可能
優れた操作性と安全性
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50
規格JIS10K
材質(シール)EPDM
最高使用圧力(MPa)1.0(10.2)
接続方式ウェハー形
寸法D2(mm)122
型番(ギヤボックス)TYPE1
接続ウエハー
寸法A1(mm)167
寸法A2(mm)64
ハンドル回転回数9.5
流体温度(℃)0~50
ハンドル形状レバー式
寸法D3(mm)160
材質(Oリング)EPDM
材質(ボディ)U-PVC
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)
材質(ダイヤフラム)EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類バタフライバルブ
接液面は耐食性に優れたプラスチック製で、ダイヤフラムによるシール構造となっています。
ゲージ管を差し込んで、袋ナットを締め込むだけで簡単にセットできます。
メンテナンスに便利なドレンプラグ付(サンプル液採取可能)
形状アングル
規格JIS10K
ハンドル形状丸形
優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状Y形
材質(本体)U-PVC
種類ストレーナ
規格JIS
材質(シール)EPDM
接続形式ソケット形
メッシュ標準40
流体温度(℃)0~50
材質(Oリング)EPDM
材質(ボディ)透明PVC
材質(ダイヤフラム)EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
形状ストレート
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50(流体)
規格JIS
材質(シール)EPDM
接続Rc
材質(ダイヤフラム)EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールチェックバルブ
トップフランジ付きですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。
ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台、パネルなどに固定できます。
ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップしています。
上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。
用途化学薬品、製鉄、食品をはじめとする各種工場。
形状ストレート
規格JIS10K
材質(シール)EPDM
接続フランジ形
ハンドル形状T形
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)
耐食、流量特性、耐久性、機能性に優れた軽量・コンパクトな合成樹脂のバルブです。ボディ形状は八角形で、スパナなどでの配管が容易です。流量調節が可能です。
用途樹脂製のボールコックです。
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50
寸法H(mm)35
規格JIS
寸法A(mm)30
接続方式ねじ込み形
寸法W(mm)22
流体温度(℃)0~50
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)EPDM
材質(ボディ)U-PVC
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールバルブ
施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠)
配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。
配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
材質U-PVC
形状ねじ込み
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度(℃)0~50
寸法T(mm)-
材質(ボディ)U-PVC
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]
RoHS指令(10物質対応)対応
VP、VUパイプ用、接着式フランジです。
材質PVC
形状フランジ
種類VP、VU
規格JIS
フランジタイプ差込式
最高許容圧力(MPa)1
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
HIパイプ用、接着式フランジです。
材質PVC
形状フランジ
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格JIS
フランジタイプ差込式
最高許容圧力(MPa)1
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
耐食性、耐薬品性、耐磨耗性に優れています。
ボディは透明ですから、内部の流体の流れが確認できます。
スクリーンの清掃、交換時の分解、組立が容易にできます。
種類ストレーナ
形状Y形
材質(Oリング)EPDM
規格JIS10K
流体温度(℃)0~50
材質(本体)U-PVC
材質(シール)EPDM
接続形式フランジ形
材質(ボディ)透明PVC
適合本体VYS4UUENJ015
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
スクリーンを一体成形により製造することで従来品のように接着箇所がなくなり強度の信頼性が向上しました。流路は流体抵抗の少ない構造であり、圧損の小さなバルブです。部品数が少なく接続箇所が1カ所のため、外部よりの応力の影響を受けにくいことと、仕上げ精度が高いことにより、逆流現象をシャットアウトします。軽量小型ですので狭い所にも取付が容易で、解体掃除が容易にできる構造になっています。
色赤茶
材質(シール)EPDM
接続ソケット型
材質(ボディ)C-PVC
関連資料製品図面(0.04MB)
取扱説明書(0.49MB)
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
トップフランジ付きですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台、パネルなどに固定できます。ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップしています。上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。
用途化学薬品、製鉄、食品をはじめとする各種工場。
材質硬質塩化ビニル(U-PVC)
使用温度範囲(℃)0~50
最高使用圧力(MPa)1.0MPa
接続ソケットタイプ
流体温度(℃)0~50
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールバルブ
耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
形状ストレート
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50(流体)
規格JIS10K
材質(シール)EPDM
接続方式フランジ形
材質(ダイヤフラム)EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールチェックバルブ
液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。
アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。
オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。
配管からボディを取りはずすことなくボンネットをはずすだけで内部のメンテナンスが可能です。
形状ストレート
規格JIS10K
スクリーンを一体成形により製造することで従来品のように接着箇所がなくなり強度の信頼性が向上しました。
流路は流体抵抗の少ない構造であり、圧損の小さなバルブです。
部品数が少なく接続箇所が1カ所のため、外部よりの応力の影響を受けにくいことと、仕上げ精度が高いことにより、逆流現象をシャットアウトします。
軽量小型ですので狭い所にも取付が容易で、解体掃除が容易にできる構造になっています。
色赤茶
材質(本体)C-PVC
寸法L(mm)121
規格JIS
材質(シール)EPDM
接続方式ソケット型
寸法D1(mm)70
寸法l(mm)27
接続ソケット型
寸法d1(mm)32.16
材質(ボディ)C-PVC
テーパ 1/T1/34
関連資料製品図面(0.04MB)
取扱説明書(0.49MB)
バルブ種類ボールフートバルブ
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。