8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。 材質PVC 形状パッキン形状:Oリング 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~45 規格JIS K6739規格品 最高使用圧力(MPa)無圧 JIS規格K6739規格品 材質(Oリング)EPDM 材質(フタ)PVC 材質(パッキン)平:SBR
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

侵入水防止と省スペースな排水配管が可能です。
用途排水の勾配・変化点に使用するマスです。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 使用流体排水 寸法z1(mm)27
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

侵入水防止と省スペースな排水配管が可能です。
用途排水の勾配・変化点に使用するマスです。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 呼び径100-150 管径(Φmm)100
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

侵入水防止と省スペースな排水配管が可能です。
用途排水の勾配・変化点に使用するマスです。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 呼び径100-150 管径(Φmm)100
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

侵入水防止と省スペースな排水配管が可能です。
用途排水の勾配・変化点に使用するマスです。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 呼び径100-150 管径(Φmm)100
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

侵入水防止と省スペースな排水配管が可能です。
用途排水の中間合流点に使用するマスです。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 寸法H(mm)129.5 使用流体排水
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

侵入水防止と省スペースな排水配管が可能です。
用途排水の中間合流点に使用するマスです。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 使用流体排水
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

侵入水防止と省スペースな排水配管が可能です。
用途排水の中間合流点に使用するマスです。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 寸法H(mm)125 寸法S(mm)30 使用流体排水 寸法C1(mm)175 寸法z1(mm)190 寸法θ180mm
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります