2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
枝管の流入角度が180°の範囲で自在に調整できます。 枝管は管径20、25両方接続できます。
トラスコ品番857-5085 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状チーズ 質量(g)169 タイプHTDV 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0~90 寸法L1(mm)77 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
欠品中

座が付いている為、配管バンドが不要です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0~40 寸法D2(mm)54 寸法W(mm)4.3 寸法d1(mm)20.955 寸法d2(mm)26 寸法l1(mm)17 寸法l2(mm)14 ねじ山14(25.4mmにつき) 接続ねじ種類Rp
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります