逆止弁ジョイントセットKVK当日出荷
適合KM5011、KM5021、KM5031、KM5041、KM5051、KM5061等
センサー水栓 マットカラー 電池式KVK5日以内出荷
サッと吐水・サッと止水
コンパクトボディ
幅広い取付穴に対応可能
取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所洗面所使用地区一般地給電方式電池式水栓タイプ単水栓
壁付センサー水栓 E1704KVK4日以内出荷
蛇口に触れずに吐水、止水
取付方式全交換(壁付)電源アルカリ乾電池(単三)×2センサー赤外線反射方式適合場所洗面所使用流体1~40°の上水道使用環境温度(℃)1~40使用地区一般地使用環境湿度(%)90以下吐出水量止水弁による流量調節可能給電方式電池式給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05/最高水圧:0.75電池寿命(年)2年(月4000回の使用で)水栓タイプ単水栓
シングルシャワー付混合栓(センサー付) 撥水 KM6111ECKVK4日以内出荷
センサー、NFSシャワー、撥水膜コーテイング
水受けトレー付き
仕様吐水口回転規制:110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチン取付穴径(Φmm)35~39吐水口高さ(mm)232給電方式電源式水栓タイプ混合栓
(寒)シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットブラックKVK4日以内出荷
eレバー。センサー付。水受トレー付。吐水口回転規制110°。
用途寒冷地用仕様eレバー、保証書、センサー、NSFシャワー、省施工、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°付属品水受トレー付色マットブラック取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格日本工業規格品取付穴径(Φmm)35~39使用地区寒冷地吐水口高さ(mm)232給電方式電源式水栓タイプ混合栓
(寒)シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットホワイトKVK4日以内出荷
eレバー。センサー付。水受トレー付。吐水口回転規制110°。
用途寒冷地用仕様eレバー、保証書、センサー、NSFシャワー、省施工、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°付属品水受トレー付色マットホワイト取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格日本工業規格品取付穴径(Φmm)35~39使用地区寒冷地吐水口高さ(mm)232給電方式電源式水栓タイプ混合栓
シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットブラックKVK4日以内出荷
eレバー。センサー付。水受トレー付。吐水口回転規制110°。
適合場所キッチン使用地区一般地仕様eレバー、保証書、センサー、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°付属品水受トレー付色マットブラック取付方式全交換(台付)電源(V)AC100JIS規格日本工業規格品取付穴径(Φmm)35~39吐水口高さ(mm)232給電方式電源式水栓タイプ混合栓
シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットホワイトKVK4日以内出荷
eレバー。センサー付。水受トレー付。吐水口回転規制110°。
適合場所キッチン使用地区一般地仕様eレバー、保証書、センサー、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°付属品水受トレー付色マットホワイト取付方式全交換(台付)電源(V)AC100JIS規格日本工業規格品取付穴径(Φmm)35~39吐水口高さ(mm)232給電方式電源式水栓タイプ混合栓
(寒)シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットブラックKVK4日以内出荷
eレバー。センサー。吐水口回転規制110°。
用途寒冷地用仕様eレバー、保証書、センサー、快適シャワー、省施工、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°色マットブラック取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格日本工業規格品取付穴径(Φmm)35~39使用地区寒冷地吐水口高さ(mm)185給電方式電源式水栓タイプ混合栓
(寒)シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットホワイトKVK4日以内出荷
eレバー。センサー。吐水口回転規制110°。
用途寒冷地用仕様eレバー、保証書、センサー、快適シャワー、省施工、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°色マットホワイト取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格日本工業規格品取付穴径(Φmm)35~39使用地区寒冷地吐水口高さ(mm)185給電方式電源式水栓タイプ混合栓
シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットブラックKVK4日以内出荷
eレバー。センサー。吐水口回転規制110°。
適合場所キッチン使用地区一般地仕様eレバー、保証書、センサー、快適シャワー、省施工、逆止弁、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°色マットブラック取付方式全交換(台付)電源(V)AC100JIS規格日本工業規格品取付穴径(Φmm)35~39吐水口高さ(mm)185給電方式電源式水栓タイプ混合栓
シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットホワイトKVK4日以内出荷
eレバー。センサー。吐水口回転規制110°。
適合場所キッチン使用地区一般地仕様eレバー、保証書、センサー、快適シャワー、省施工、逆止弁、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°色マットホワイト取付方式全交換(台付)電源(V)AC100JIS規格日本工業規格品取付穴径(Φmm)35~39吐水口高さ(mm)185給電方式電源式水栓タイプ混合栓
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材 の新着商品
ページ: 1/ 3