503件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状Sトラップ 材質樹脂製 仕様ポップアップ式、排水栓部ネジPF1 1/8 呼び径32 取付穴径(引き棒)Φ13~14 取付板厚(mm)(引き棒)MAX24 取付ネジ径(引き棒)M12×1.0 材質(パイプ)樹脂製 パイプ形状Sトラップ
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

普通に使っていても節水効果があります。
適合場所洗面所 付属品ゴム栓 寸法(mm)ゴム栓サイズ(Φ35×29×10) 機能エコこま水栓 JIS規格日本産業規格品 取付穴径(Φmm)22~25 吐水口長さ(mm)125 商品タイプデッキタイプ
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状Sトラップ 材質樹脂製 仕様ポップアップ式(ワイヤー式)、排水栓部ネジPF1 1/8 呼び径32 取付穴径(引き棒)Φ11~13 取付板厚(mm)(引き棒)MAX13 取付ネジ径(引き棒)M10×1.0 材質(パイプ)樹脂製 パイプ形状Sトラップ
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

ゴム栓付
適合場所洗面所 使用地区一般地 仕様エコこま、やさしさ推奨品 付属品ゴム栓付 JIS規格日本工業規格品
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

適合品番寒冷地用:KM13N2WZ、KM14N2WZ、KF30N2WZ、KF40N2WZ、KF140G3Z、KM140G3Z、KF141G3W、KF100G3W、KF100N2W、KF2G3Z、KM2G3Z、KF2GN2Z、KM2GN2Z、KM4G3Z
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

既設の水栓金具で3ツ穴タイプは、スタンダードな標準タイプでは合わない場合があります。 取替専用で4タイプ揃っていますので、タイプに合わせてお選びください。
仕様逆止弁付、やさしさ推奨品、ゴム栓付 付属品保証書 材質セラミックシングル 規格JIS 取り付け工具本体G4・シャワースタンドG11
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム栓付
用途寒冷地用 仕様エコこま、やさしさ推奨品 付属品ゴム栓付、固定こま 適合場所洗面所 JIS規格日本工業規格品 使用地区寒冷地
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷



水と湯の境目にクリック感があるのでわかりやすく使いやすい。 無意識にレバーを中心にしてしまっても水しか出ないので給湯器の作動による無駄がなくなります。 適量の位置にもクリック感があるので出しすぎも防止します。
タイプゴム栓付
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


水側・湯側止水栓付
適合場所キッチン 使用地区一般地 仕様保証書、泡沫、省施工、逆止弁、節湯B 付属品水側・湯側止水栓付 JIS規格日本工業規格品
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷


水側・湯側止水栓付。首振りシャワー。
適合場所キッチン 使用地区一般地 仕様保証書、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B 付属品水側・湯側止水栓付 JIS規格日本工業規格品
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

水側・湯側止水栓付
用途寒冷地用 仕様保証書、泡沫、省施工、節湯B 付属品水側・湯側止水栓付 適合場所キッチン JIS規格日本工業規格品 使用地区寒冷地
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

水側・湯側止水栓付。首振りシャワー。
用途寒冷地用 仕様保証書、NSFシャワー、省施工、節湯B 付属品水側・湯側止水栓付 適合場所キッチン JIS規格日本工業規格品 使用地区寒冷地
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷




1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷

形状ボトルトラップ 材質樹脂製 仕様ポップアップ式(ワイヤー式) 呼び径32 材質(パイプ)樹脂製 パイプ形状ボトルトラップ
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

eレバー。水側・湯側止水栓付。首振りシャワー。
適合場所キッチン 使用地区一般地 仕様eレバー、保証書、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B、節湯C1 付属品水側・湯側止水栓付 JIS規格日本工業規格品
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷


eレバー。水側・湯側止水栓付。
適合場所キッチン 使用地区一般地 仕様eレバー、保証書、泡沫、省施工、逆止弁、節湯B、節湯C1 付属品水側・湯側止水栓付 JIS規格日本工業規格品
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

eレバー。水側・湯側止水栓付。
用途寒冷地用 仕様eレバー、保証書、泡沫、省施工、節湯B、節湯C1 付属品水側・湯側止水栓付 適合場所キッチン JIS規格日本工業規格品 使用地区寒冷地
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

ねじ寸法W22-20 適合品番KM5011ZT、KM5011Z、KM5091ZT(寒冷地用)、KM5091Z(寒冷地用)、水抜き栓付 機能泡沫吐水 吐水口長さ(mm)200
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

eレバー。水側・湯側止水栓付。首振りシャワー。
用途寒冷地用 仕様eレバー、保証書、NSFシャワー、省施工、節湯B、節湯C1 付属品水側・湯側止水栓付 適合場所キッチン JIS規格日本工業規格品 使用地区寒冷地
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

浄水器内蔵タイプ。分岐止水栓付。分岐止水栓は湯・水どちら側にも接続できます。(本体右側:給水専用、本体左側:給湯専用)。吐水口回転規則110°。一般地用は、水側逆止弁なし、湯側逆止弁あり。寒冷地用は、水側・湯側とも逆止弁なし。とめるゾウ付(緊急止水機能付)。浄水カートリッジ1個同梱。水受けトレイ付き Z591S2
付属品浄水カートリッジ1個 適合場所キッチン
1個
64,980 税込71,478
4日以内出荷

浄水器内蔵タイプ。分岐止水栓付。分岐止水栓は湯・水どちら側にも接続できます。(本体右側:給水専用、本体左側:給湯専用)。吐水口回転規則110°。一般地用は、水側逆止弁なし、湯側逆止弁あり。寒冷地用は、水側・湯側とも逆止弁なし。とめるゾウ付(緊急止水機能付)。浄水カートリッジ1個同梱。水受けトレイ付き Z591S2
付属品浄水カートリッジ1個 適合場所キッチン
1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷

1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷

1個
7,398 税込8,138
6日以内出荷

泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)
適合場所流し台 付属品分岐止水栓 機能とめるぞう(緊急止水機能) JIS規格日本工業規格品
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台 機能回転分岐止水栓(上段:給水側・下段:給湯側:360°回転式)、とめるぞう(緊急止水機能) JIS規格日本工業規格品 施工性馬蹄式六角ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台 付属品分岐止水栓、水受けトレー 機能とめるぞう(緊急止水機能) JIS規格日本工業規格品 回転制御(吐水口)110° 施工性ブレードホース・クイックファスナー式 シャワー種類引出し式
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)
適合場所流し台 接続給水専用 機能回転分岐止水栓(給水側360°回転式)、とめるぞう(緊急止水機能) JIS規格日本工業規格品 施工性馬蹄式六角ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台 機能回転分岐止水栓(下段:360°回転式・給水専用、上段;右側・給水専用、左側・給湯専用)、とめるぞう(緊急止水機能) JIS規格日本工業規格品 施工性馬蹄式六角ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台 接続給湯専用 機能回転分岐止水栓(給湯側360°回転)、とめるぞう(緊急止水機能) JIS規格日本工業規格品 施工性馬蹄式六角ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング