配管・水廻り設備部材 :「止水栓 交換」の検索結果
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
仕様エコロジー水栓エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)本体ナットなし
タイプ固定こま
JIS規格日本工業規格品
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
銅パイプ・ナットなし
固定こま
仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)エコロジー水栓
JIS規格日本工業規格品
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
用途3ツ穴シングルレバー式水栓の交換用
適合場所洗面所
JIS規格日本工業規格品
既存のシングルレバ水栓の上部交換用分岐金具。KVK専用。レバーハンドル・カートリッジ・固定ナットは既存のものを使用します。分岐止水栓は水側のみ接続できます。
仕様KVK専用、分岐止水栓は水側のみ接続できます。
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
KVK製流し台シングルレバー混合栓の上部に取り付ければ、食器洗い乾燥機・浄水器などへ給水・給湯ができます。
新設はもちろん、既存のKVK製水栓の上部の交換だけでカンタンに分岐付水栓に早がわりします。
別売のZ108分岐ジョイントとK1011分岐止水栓を取り付ければ給水・給湯が同時に行うことができます。
仕様KVK専用
適合品番KM5011(T)、KM5041(T)、KM5091(T)
1個
¥7,398
税込¥8,138
欠品中
蛇口に触れずに吐水、止水
取付方式全交換(壁付)
電源アルカリ乾電池(単三)×2
センサー赤外線反射方式
適合場所洗面所
使用流体1~40°の上水道
使用環境温度(℃)1~40
使用地区一般地
使用環境湿度(%)90以下
吐出水量止水弁による流量調節可能
給電方式電池式
給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05/最高水圧:0.75
電池寿命(年)2年(月4000回の使用で)
水栓タイプ単水栓
1個
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。