259件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
適合場所浴室 仕様逆止弁、可変ピッチ式 JIS規格日本工業規格品 パイプ長(mm)190 吐水口長さ(mm)190
1個
42,980 税込47,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
用途浴室用 適合場所浴室 JIS規格日本工業規格品 商品タイプ壁付タイプ
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適合KF55・KF56・KM55GE・KF(M)111・KF(M)112・KF117・KF120 KF121・KF151・KF(M)190・KF230・KF250
1パック(2セット)
729 税込802
欠品中

1袋(2個)
3,698 税込4,068
4日以内出荷

仕様逆止弁、セルフストッパー付 JIS規格日本工業規格品 接続口径(Φmm)13
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷


切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。 「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。 水栓の表面が熱くならない安心設計です。 本体正面に水側・湯側とも止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。
適合場所浴室 吐水口長さ(mm)190 取付ピッチ(mm)100
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
適合場所浴室 仕様逆止弁 JIS規格日本工業規格品
1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

普通に使っていても節水効果があります。
適合場所キッチン JIS規格日本工業規格品 吐水口長さ(mm)170 商品タイプ壁付タイプ
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

逆止弁なし
仕様節湯C1、eレバー、泡沫、省施工 サテンゴールド タイプショート 取付穴径(Φmm)33~37または37~39 使用地区一般地・寒冷地共用 吐水口127mm
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

逆止弁なし
仕様節湯C1、eレバー、泡沫、省施工 マットグレー タイプショート 取付穴径(Φmm)33~37または37~39 使用地区一般地・寒冷地共用 吐水口127mm
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷

逆止弁なし
仕様節湯C1、eレバー、泡沫、省施工 チタニウムシルバー タイプショート 取付穴径(Φmm)33~37または37~39 使用地区一般地・寒冷地共用 吐水口127mm
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

逆止弁なし
仕様節湯C1、eレバー、泡沫、省施工 ブロンズゴールド タイプショート 取付穴径(Φmm)33~37または37~39 使用地区一般地・寒冷地共用 吐水口127mm
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

逆止弁なし
仕様節湯C1、eレバー、泡沫、省施工 アイアングレー 取付穴径(Φmm)33~37または37~39 使用地区一般地・寒冷地共用 吐水口127mm
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

逆止弁なし。鋼管仕様
マットグレー 取付穴径(Φmm)24~25 使用地区一般地専用
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷

逆止弁なし
仕様節湯C1、eレバー、泡沫、省施工 めっき タイプロング 取付穴径(Φmm)33~37または37~39 使用地区一般地・寒冷地共用 吐水口127mm
1個
61,980 税込68,178
4日以内出荷

撥水膜コーティングが水をはじくから、ボディや吐水口などに水アカや汚れが付着しにくい! 水アカや汚れが付いても、サッとキレイに拭き取れるからお掃除もカンタン! 撥水膜コーティングの耐久性は、1万回の拭き取りテストで証明済み。輝き長持ち!※メーカー実験 手触りがよく中抜け感がなく水はねが少ない快適シャワーです。
適合場所キッチン コーティング撥水膜コーティング
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

逆止弁なし
仕様節湯C1、eレバー、泡沫、省施工 ブロンズゴールド タイプロング 取付穴径(Φmm)33~37または37~39 使用地区一般地・寒冷地共用 吐水口127mm
1個
72,980 税込80,278
4日以内出荷

逆止弁なし
仕様節湯C1、eレバー、泡沫、省施工 マットグレー タイプロング 取付穴径(Φmm)33~37または37~39 使用地区一般地・寒冷地共用 吐水口127mm
1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷

逆止弁なし
仕様節湯C1、eレバー、泡沫、省施工 チタニウムシルバー タイプロング 取付穴径(Φmm)33~37または37~39 使用地区一般地・寒冷地共用 吐水口127mm
1個
72,980 税込80,278
4日以内出荷

逆止弁なし
仕様節湯C1、eレバー、泡沫、省施工 サテンゴールド タイプロング 取付穴径(Φmm)33~37または37~39 使用地区一般地・寒冷地共用 吐水口127mm
1個
72,980 税込80,278
4日以内出荷

逆止弁なし。鋼管仕様
マットグレー 取付穴径(Φmm)35~38 使用地区一般地専用
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

取付穴径マルチ対応(取付穴兼用型Φ33mm~Φ39mmまですべてOK!!)。寒冷地用は逆止弁なし
仕様eレバー、保証書、NSFシャワー、泡沫、省施工、逆止弁、節湯C1 適合場所洗面化粧室
1個
62,980 税込69,278
4日以内出荷

使用地区一般地、寒冷地共用 タイプ逆止弁なし、銅管タイプ
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合場所洗面所 使用地区一般地 仕様エコこま、保証書、泡沫、省施工、逆止弁 JIS規格日本工業規格品
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷

水栓表面に施したカラーは、ツヤを抑えた深みのあるマット調で、周りのデザインにマッチしやすいシックな雰囲気の色調に仕上げております 洗面をエレガントに演出いたします
タイプ逆止弁なし 適合場所洗面所 使用地区一般地、寒冷地共用
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水栓表面に施したカラーは、ツヤを抑えた深みのあるマット調で、周りのデザインにマッチしやすいシックな雰囲気の色調に仕上げております 洗面をエレガントに演出いたします
タイプ逆止弁なし 適合場所洗面所 使用地区一般地
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付穴ピッチ102mm。
適合場所キッチン 使用地区一般地 仕様やさしさ推奨品、保証書、逆止弁、取付穴ピッチ102mm。 JIS規格日本工業規格品
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

リフォームに最適!。取付穴サイズで悩む必要なし!穴径Φ33~Φ47mmまですべてOK!!。取付穴兼用型(Φ33mm~Φ47mm)。寒冷地用は逆止弁なし。吐水口回転規則なし
仕様eレバー、穴径兼用、保証書、泡沫、省施工、逆止弁、節湯C1 適合場所洗面化粧室
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

取り付ける人から、使う人までみんなにやさしいシングルレバー式混合栓。取り付けはノン工具の1人施工。使いやすく、質感の高い金属製リング状レバーハンドルです。
用途キッチン用 適合場所キッチン 商品タイプ台付
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

標準タイプに比べ水栓ボディ径をスリムでコンパクトなデザインにしています。
仕様逆止弁なし タイプスリムボディ ハンドル右(水側)20°左(湯側)60°回転 取付穴径(Φmm)33~37(39) 適応一般地・寒冷地共用
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本の伝統美 時代の価値観に左右されずその豊かさ、美しさをさらに高めています
マットホワイト タイプ逆止弁なし、銅管タイプ 取付穴径(Φmm)35~38 サクラ 使用地区一般地、寒冷地共用
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷

取付穴径マルチ対応(取付穴兼用型Φ33mm~Φ39mmまですべてOK!!)。寒冷地用は逆止弁なし
仕様eレバー、保証書、NSFシャワー、泡沫、省施工、逆止弁、節湯C1 適合場所洗面化粧室
1個
65,980 税込72,578
4日以内出荷

日本の伝統美 時代の価値観に左右されずその豊かさ、美しさをさらに高めています
マットホワイト タイプ逆止弁なし、銅管タイプ 取付穴径(Φmm)35~38 サクラ 使用地区一般地
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷

1個
22,980 税込25,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リフォームに最適!。取付穴サイズで悩む必要なし!穴径Φ33~Φ47mmまですべてOK!!。取付穴兼用型(Φ33mm~Φ47mm)。寒冷地用は逆止弁なし。吐水口回転規則なし
仕様eレバー、穴径兼用、保証書、泡沫、省施工、逆止弁、節湯C1 適合場所洗面化粧室
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

撥水膜コーティング。取付穴兼用型(Φ33mm~Φ47mm)。寒冷地用は逆止弁なし
仕様撥水、穴径兼用、泡沫、省施工、逆弁止、節湯B 適合場所キッチン コーティング撥水膜コーティング パイプ長(mm)262
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

大きく広い吐水空間がとれますので、大きな鍋やフライパンが楽に洗え使い勝手に優れています。 コンパクトなシャワーヘッドは引出しができ、広いシンクの掃除も楽にできます。
適合場所キッチン
1個
78,980 税込86,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

吐水ヘッドが引出せて便利です。 泡を含んだやさしい泡沫吐水で、水ハネが気になりません。 吐水ヘッドが納まった状態で左・右約60°(片側30°)首振りができます。 標準タイプに比べ水栓ボディ径をスリムでコンパクトなデザインにしています。
適合場所洗面所 使用地区寒冷地 タイプスリムボディ、寒冷地用は逆止弁なし
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります