68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
めねじ×おねじ
仕様第三者認証品逆止弁付 形状ストレート 使用温度範囲(℃)0~80 接続Rc×G ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

めねじ×おねじ
用途20mm用 仕様第三者認証品逆止弁付 形状ストレート 使用温度範囲(℃)0~80 接続Rc×G ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

仕様逆止弁 形状ストレート 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 ねじおねじ×おねじ 接続R×G ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

仕様逆止弁、アングル形 形状アングル 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 ねじめねじ×おねじ 接続Rc×G ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

仕様逆止弁、アングル形 形状アングル 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 ねじめねじ×おねじ 接続Rc×G ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

用途マルチヘッダー・プレハブヘッダー・シングルヘッダー用 種類塩ビ・樹脂管用継手 形状ストレート サイズF1/2×FM1/2 付属品ジョイントファスナー
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

仕様逆止弁 形状ストレート 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 ねじめねじ×めねじ 接続Rc×Rc ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

仕様逆止弁 形状ストレート 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 ねじめねじ×めねじ 接続Rc×Rc ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様逆止弁 形状ストレート 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 ねじおねじ×ナット型 接続R×G ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷

仕様逆止弁、アングル形 形状アングル 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 ねじナット×おねじ型 接続G×G ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

仕様逆止弁 形状ストレート 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 ねじめねじ×ナット型 接続R×G ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

仕様逆止弁、アングル形 形状アングル 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 ねじナット型×おねじ 接続G×G ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷

仕様逆止弁 形状ストレート 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 ねじおねじ×おねじ 接続R×G ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

仕様逆止弁 形状ストレート 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 ねじめねじ×めねじ 接続Rc×Rc ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷

仕様逆止弁 形状ストレート 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 ねじおねじ×ナット型 接続R×G ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

仕様逆止弁 形状ストレート 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 ねじおねじ×おねじ 接続R×G ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

仕様逆止弁、アングル形 形状アングル 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 ねじナット型×おねじ 接続G×G ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

仕様逆止弁 形状ストレート 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 ねじおねじ×ナット型 接続R×G ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

仕様逆止弁、アングル形 形状アングル 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 ねじナット型×おねじ 接続G×G ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

仕様逆止弁 形状ストレート 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 ねじめねじ×めねじ(ナット型) 接続Rc×G ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷

仕様逆止弁 形状ストレート 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 ねじめねじ×めねじ(ナット型) 接続Rc×G ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷

仕様逆止弁、アングル形 形状アングル 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 ねじめねじ×おねじ 接続Rc×G ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷

仕様逆止弁 形状ストレート 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 ねじめねじ×おねじ 接続Rc×G ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷

1セット
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様逆止弁なし 形状ストレート 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)95 接続G×G ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

どんな洗面化粧台でもマッチする、コンパクトで使いやすいシングルレバー式洗髪シャワーです。 ホワイト基調でデザインも洗練されており、シャワースタンドの種類も揃っています。
仕様eレバー水栓(レバー中央水吐水)、シャワー引出し式、ブレードホース・クイックファスナー式、逆止弁付(寒冷地用は逆止弁なし)、泡沫吐水、省施工仕様 付属品保証書 材質セラミックシングル 規格JIS
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

シャワーヘッドが引出せるので洗髪にも便利です。 きめの細かい2種類の穴径を採用し、中抜け感がなく、肌あたりがよく水ハネも少ない快適なシャワーです。シャワー吐水/泡沫吐水の切替はフェイスを回転するだけで簡単に切替ります。※フェイスが上下しないノンライジング式です。 シャワーヘッドが納まった状態で左・右約60°(片側30°)首振りができます。 標準タイプに比べ水栓ボディ径をスリムでコンパクトなデザインにしています。 レバーハンドルの操作範レバーハンドルは右(水側)20左(湯側)60°回転します。
適合場所洗面所
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

撥水膜コーティングが水をはじくから、ボディや吐水口などに水アカや汚れが付着しにくい!水アカや汚れが付いても、サッとキレイに拭き取れるからお掃除もカンタン!撥水膜コーティングの耐久性は、1万回の拭き取りテストで証明済み。輝き長持ち!※メーカー実験 シャワーヘッドが引出せるので洗髪にも便利です。 きめの細かい2種類の穴径を採用し、中抜け感がなく、肌あたりがよく水ハネも少ない快適なシャワーです。シャワー吐水/泡沫吐水の切替はプッシュするだけで簡単に切替ります。 シャワーヘッドが納まった状態で、左右に360°回転します。
適合場所洗面所 コーティング撥水膜コーティング
1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様逆止弁なし 形状ストレート 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)95 接続R×G ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所キッチン JIS規格日本工業規格品 回転制御(吐水口)110° 取付穴径(Φmm)35~39 吐水口長さ(mm)250 シャワー種類引出し式 商品タイプ台付
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。
用途3ツ穴サーモ水栓の交換用 適合場所洗面所 使用地区一般 仕様逆止弁 付属品ストレーナ付逆止弁ユニット JIS規格日本工業規格品 シャワー種類引出し式
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所洗面所 JIS規格日本工業規格品 施工性ブレードホース・クイックファスナー式 シャワー種類引出し式
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
適合場所浴室 仕様逆止弁 ホース長さ(m)(白)1.6 JIS規格日本工業規格品 シャワー種類ワンストップシャワーヘッド
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
適合場所浴室 仕様逆止弁 ホース長さ(m)(メタリック)1.6 JIS規格日本工業規格品 シャワー種類フルメッキワンストップシャワーヘッド
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。 ユニット上面から施工できるのでシンクの下に潜り込まずに立ったままでの簡単・ラクラクな施工ができます。
適合場所流し台 付属品ブレードホース・クイックファスナー、水受けトレー JIS規格日本工業規格品 回転制御(吐水口)150° 施工性上施工タイプ シャワー種類引出し式
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台 付属品水受けトレー JIS規格日本工業規格品 回転制御(吐水口)110° 施工性ブレードホース・クイックファスナー式 シャワー種類引出し式
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
適合場所浴室 仕様逆止弁 ホース長さ(m)(メタリック)1.6 JIS規格日本工業規格品 シャワー種類フルメッキワンストップシャワーヘッド
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります