絞り込み
ブランド
  • KVK
  • カクダイ(191)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(40)
  • 三興マテリアルサプライ(16)
  • ミナミサワ(11)
  • エスコ(8)
  • 武蔵オイルシール工業(8)
  • ブリストワ(8)
  • 鈴木ブロンズ継手(7)
  • GAONA(ガオナ)(5)
  • RELIANCE(リラインス)(5)
  • イノック(3)
  • アカギ(2)
  • INAX(LIXIL)(2)
  • ミヤコ(1)
  • アサヒAV(1)
  • 井筒製作所(1)
  • 土井金属化成(1)
  • 東洋アルチタイト(1)
商品レビュー
  • 以上(7)
  • 以上(9)
  • 以上(10)
  • 以上(10)
価格
  • 1,500-10,000円(19)
  • 10,000-50,000円(21)
  • 50,000-100,000円(9)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

配管・水廻り設備部材 :「22穴」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
流し台用2ハンドル混合栓 KM17N KVK流し台用2ハンドル混合栓 KM17NKVK(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から4日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
用途キッチン用適合場所キッチン付属品145mmパイプ付ホース長さ(m)1.45機能エコこま水栓JIS規格日本産業規格品取付穴径(Φmm)22~25吐水口長さ(mm)145商品タイプデッキタイプ
立水栓(単水栓) LFK612シリーズ KVK立水栓(単水栓) LFK612シリーズKVK(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
使用地区一般地・寒冷地共通JIS規格日本工業規格品取付穴径(Φmm)22~25ハンドル形状レバーハンドル
立形自在水栓(節水チップ内蔵型) K16NDSSE KVK立形自在水栓(節水チップ内蔵型) K16NDSSEKVK(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
水栓に節水チップを内蔵し、ムダ水を防ぐことができる節水節水型水栓 普通に使っていても節水効果があります。
仕様節水チップ内蔵型、固定コマJIS規格日本工業規格品取付穴径(Φmm)22~25
デッキ形2ハンドルシャワー(取付ピッチ120mm) KVKデッキ形2ハンドルシャワー(取付ピッチ120mm)KVK(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
用途浴室用適合場所浴室タイプ節水ホース長さ(m)1.45機能エコこま水栓JIS規格日本産業規格品取付穴径(Φmm)22~25ハンドル色取付ピッチ(mm)120商品タイプデッキタイプ
ワンタッチハンドル付立形自在水栓 KVKワンタッチハンドル付立形自在水栓KVK
7,598税込8,358
1個
当日出荷から4日以内出荷
開閉位置が変わらず、使いやすさが長続きします。 ・ハンドルは金属製 ・吐止水カートリッジはセラミックカートリッジ仕様
仕様給水・給湯共用、逆止弁なし、ハンドル90度開閉最高使用温度(℃)85ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地共通関連資料寸法・材質パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
立形自在水栓 KVK立形自在水栓KVK
4,298税込4,728
1個
当日出荷から5日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格日本工業規格品ハンドル形状三角ハンドルパイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
立水栓 KVK立水栓KVK(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)エコロジー水栓JIS規格日本工業規格品取付穴径(Φmm)22~25ハンドル形状三角ハンドル
流し台用シングルレバー式混合栓 KM5081シリーズ KVK流し台用シングルレバー式混合栓 KM5081シリーズKVK
22,980税込25,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)
適合場所流し台JIS規格日本工業規格品取付穴径(Φmm)22~25取付け方法台付
立形自在水栓(節水チップ内蔵型) K16NDSSFE KVK立形自在水栓(節水チップ内蔵型) K16NDSSFEKVK
5,998税込6,598
1個
当日出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 水栓に節水チップを内蔵し、ムダ水を防ぐことができる節水節水型水栓 普通に使っていても節水効果があります。
仕様節水チップ内蔵型、固定コマJIS規格日本工業規格品取付穴径(Φmm)22~25
2ハンドル混合栓(200mmパイプ付) KVK2ハンドル混合栓(200mmパイプ付)KVK
9,998税込10,998
1個
当日出荷
200mmパイプ付
適合場所キッチン使用地区一般地仕様エコこま付属品200mmパイプ付JIS規格日本工業規格品取付穴径(Φmm)22~25吐水口長さ(mm)200商品タイプデッキタイプ
洗面用2ハンドル混合栓(ゴム栓付) KM17 KVK洗面用2ハンドル混合栓(ゴム栓付) KM17KVK
8,998税込9,898
1個
当日出荷から4日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
適合場所洗面所付属品ゴム栓寸法(mm)ゴム栓サイズ(Φ35×29×10)機能エコこま水栓JIS規格日本産業規格品取付穴径(Φmm)22~25吐水口長さ(mm)125商品タイプデッキタイプ
立形自在水栓(節水チップ内蔵型) KVK立形自在水栓(節水チップ内蔵型)KVK(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 水栓に節水チップを内蔵し、ムダ水を防ぐことができる節水節水型水栓 普通に使っていても節水効果があります。
仕様節水チップ内蔵型、固定コマJIS規格日本工業規格品取付穴径(Φmm)22~25
デッキ形2ハンドルシャワー(取付ピッチ100mm) KVKデッキ形2ハンドルシャワー(取付ピッチ100mm)KVK(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
用途浴室用適合場所浴室タイプ節水ホース長さ(m)1.45機能エコこま水栓JIS規格日本産業規格品取付穴径(Φmm)22~25ハンドル色取付ピッチ(mm)100商品タイプデッキタイプ
立水栓(単水栓) KVK立水栓(単水栓)KVK
11,980税込13,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
機能泡沫吐水JIS規格日本産業規格品取付穴径(Φmm)22~25ハンドル形状レバーハンドル
吐水口回転形立水栓 K13 KVK吐水口回転形立水栓 K13KVK
5,298税込5,828
1個
当日出荷
普通に使っていても節水効果があります。
仕様吐水口が360°回転JIS規格日本工業規格品取付穴径(Φmm)22~25
立水栓 K70G KVK立水栓 K70GKVK
9,698税込10,668
1個
当日出荷
普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格日本工業規格品取付穴径(Φmm)22~25
立形自在水栓(レトロピアンハンドル付) KVK立形自在水栓(レトロピアンハンドル付)KVK
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 普通に使っていても節水効果があります。
付属品レトロピアンハンドルJIS規格日本工業規格品取付穴径(Φmm)22~25
立形自在水栓 K16NDSS KVK立形自在水栓 K16NDSSKVK
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格日本工業規格品取付穴径(Φmm)22~25
洗面用2ハンドル混合栓 ゴム栓付 KVK洗面用2ハンドル混合栓 ゴム栓付KVK(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途洗面化粧室用適合場所洗面化粧室JIS規格日本工業規格品
立水栓13(泡沫) KVK立水栓13(泡沫)KVK
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
適合場所洗面所使用地区一般地・寒冷地共用取付穴径(Φmm)22~25
立水栓(赤キャップ付・固定コマ) KVK立水栓(赤キャップ付・固定コマ)KVK
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
仕様エコこま付属品赤キャップ付(固定こま)JIS規格日本工業規格品取付穴径(Φmm)22~25ハンドル形状グリップハンドル
浄水器内蔵用水栓 KVK浄水器内蔵用水栓KVK
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
適合場所キッチン
センサー水栓 AC100V仕様 ロング KVKセンサー水栓 AC100V仕様 ロングKVK
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能
取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地給電方式電源式
シングル混合栓(eレバー)(撥水) KVKシングル混合栓(eレバー)(撥水)KVK
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
撥水膜コーティング
パイプ長(mm)262
洗面用2ハンドル混合栓 KM66 KVK洗面用2ハンドル混合栓 KM66KVK
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 普通に使っていても節水効果があります。
適合場所洗面所JIS規格日本工業規格品
立水栓(節水チップ内蔵型) K5E KVK立水栓(節水チップ内蔵型) K5EKVK(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
水栓に節水チップを内蔵し、ムダ水を防ぐことができる節水節水型水栓 普通に使っていても節水効果があります。
仕様節水チップ内蔵型、固定コマJIS規格日本工業規格品取付穴径(Φmm)22~25ハンドル形状三角ハンドル
センサー水栓 マットカラー 電池式 KVKセンサー水栓 マットカラー 電池式KVK
67,980税込74,778
1個
5日以内出荷
サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能
取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所洗面所使用地区一般地給電方式電池式水栓タイプ単水栓
センサー水栓 AC100V仕様 KVKセンサー水栓 AC100V仕様KVK
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能
仕様給水専用タイプコンパクト取付方式全交換(台付)電源(V)AC100温度範囲(℃)1~40適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地吐水口高さ(mm)41給電方式電源式水栓タイプ単水栓
センサー水栓 電池式 マットグレー ロング KVKセンサー水栓 電池式 マットグレー ロングKVK
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
手を差し出すと吐水、手を引けば止水します。吐水口先端部の内蔵センサーが反応し、水のムダをなくし節水効果があります。蛇口に手を触れず手洗いができるので衛生的です。定流量弁内蔵により、いつも安心吐水。出しすぎでの水ハネを抑制します(ストレート吐水)。60秒連続して感知すると自動的に止水します。コンパクトなボディで狭小カウンターでもスッキリ設置できます。コンパクトな吐水口台座で、水栓取り替え時の台座の干渉を抑制します。取付穴径Φ22~Φ25に対応できますので、既存の単水栓からの取り替えも可能です。穴径Φ36~Φ38の場合は、別売の変換アダプターZ24-36-38をお求めください。
マットグレー使用流体1~40℃の上水道水(氷結、ゴミなどの混入がない事)使用電源アルカリ乾電池 単3×4本(充電式電池は使用不可)取付穴径(Φmm)22~25使用環境温度(℃)1~40電池寿命100回/日の使用頻度として約4年(Panasonic製EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。使用環境湿度(%)90以下感知方式学習方式による感知距離変化型(セットアップされる陶器により、自動で感知距離を設定します)吐水量(L/min)3(3L/分 定流量弁内蔵)給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
センサー水栓 電池式 ロング KVKセンサー水栓 電池式 ロングKVK
62,980税込69,278
1個
4日以内出荷
サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能
取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地給電方式電池式水栓タイプ単水栓
センサー水栓 マットカラー 電源式 KVKセンサー水栓 マットカラー 電源式KVK
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能
取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所洗面所使用地区一般地給電方式電源式水栓タイプ単水栓
シングル混合栓(撥水) KVKシングル混合栓(撥水)KVK
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
撥水膜コーティング
パイプ長(mm)262
立水栓(単水栓)先端吐止水付 吐水空間196mm KVK立水栓(単水栓)先端吐止水付 吐水空間196mmKVK
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
給水専用。逆止弁なし。ハンドル90°開閉。吐水口空間高さ196mm。
用途一般地・寒冷地共用仕様泡沫吐水JIS規格日本工業規格品取付穴径(Φmm)22~25ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地共通吐水口高さ(mm)196ハンドル操作角度(°)開閉:90
立水栓 EDハンドル付 KVK立水栓 EDハンドル付KVK
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
仕様青キャップ付取付穴径Φ22~24ねじ規格PJ1/2
立水栓 KVK立水栓KVK
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
用途給水専用仕様逆止弁なしハンドルハンドル90°開閉取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地・寒冷地共用適応一般地・寒冷地共用
立水栓(単水栓) カラー水栓 KVK立水栓(単水栓) カラー水栓KVK
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
ハンドル90°開閉
用途給水専用 一般地・寒冷地共用取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地・寒冷地共用
センサー水栓 電池式  ロング KVKセンサー水栓 電池式 ロングKVK
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能
仕様給水専用タイプロング、単水栓取付方式全交換(台付)電源単三電池温度範囲(℃)1~40適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地給電方式電池式水栓タイプその他
洗面用シングルレバー混合栓ゴム栓付 KVK洗面用シングルレバー混合栓ゴム栓付KVK
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
仕様ゴム栓付取付穴径Φ22~24取付ピッチ(mm)102
立水栓(単水栓) マットグレー KVK立水栓(単水栓) マットグレーKVK
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
給水専用逆止弁なしハンドル90°開閉
寸法(mm)【吐水空間】60マットグレー取付穴径Φ22~Φ25使用地区一般地・寒冷地共用
パーティーシンク用水栓 KVKパーティーシンク用水栓KVK(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
仕様給水専用ハンドル:黒JIS規格日本工業規格品取付穴径(Φmm)22~25

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材