ブッシングKVK5日以内出荷
種類ねじ込み継手形状ブッシング・おすめすソケット材質青銅製寸法B(mm)Rc1/2寸法A(mm)R3/4寸法H(mm)32寸法L(mm)24
ユニオンKVK当日出荷から17日以内出荷
径違いエルボKVK5日以内出荷
種類ねじ込み継手形状エルボ材質青銅製寸法B(mm)Rc1/2寸法A(mm)Rc3/4寸法H(mm)30寸法L(mm)29
停滞水防止継手ファスナータイプKVK6日以内出荷
形状チーズ材質CAC406 NPb処理付属品ジョイントファスナー寸法(mm)F3/4×Rc1/2×F3/4種類鋼管用継手使用流体水
延長ソケットKVK当日出荷
形状ソケット寸法(mm)R1/2×Rc1/2種類ねじ込み継手使用流体水
停滞水防止継手 Rc3/4タイプKVK4日以内出荷
形状チーズ材質CAC406 NPb処理寸法(mm)Rc3/4×Rc1/2×RC3/4種類ねじ込み継手使用流体水
ネジ変換アダプターKVK当日出荷から5日以内出荷
用途マルチヘッダー・プレハブヘッダー・シングルヘッダー用形状ストレート仕様主管用種類塩ビ・樹脂管用継手
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材 の新着商品
ページ: 1/ 3