2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイ・オー・テクノロジーズ自動ドレインホールバルブ
洗浄力が高く、確実なシール性でコンタミのないドレインホールバルブです。C/SIP対応で、清潔な環境をご用意します。特長・液溜まりがほとんど無く、半導体業界での洗浄工程に最適です。製薬業界、食品業界をはじめ、ドレンから発生する菌の問題を解決します。アイソレータやグローブボックス等、庫内洗浄装置にも最適です。直溶接タイプや、フランジタイプもございます。
用途医薬・バイオ・食品・化粧品等における確実な洗浄や滅菌を必要とするラインや染料・インク・トナー等における高い洗浄性を要求されるラインに最適なバルブです!! 材質【アクチュエーター】SCS13【シールリング】PTFE【ダイヤフラム】PTFE/FKM 流体【駆動】圧縮空気、不活性ガス(塵埃なしの乾燥気体) タイプ【吐出】15Aヘルール 最高圧力(MPa)【使用流体】0.5 使用流体低粘度液体、不活性ガス 配管【ドレイン】1.0Sヘルール 材質(ボディ)SUS316L 駆動方式空気圧作動式 弁構造常時閉型 ダイヤフラム 2方切替弁 使用流体温度(℃)~100以下
1個
259,800 税込285,780
31日以内出荷

アイ・オー・テクノロジーズ自動タンクボトムバルブ
洗浄力が高く、コンタミのないタンクボトムバルブです。C/SIP対応で、清潔な環境をご用意します。特長・タンク底部にデットスペースができにくい形状の為、撹拌機との組合せに最適・撹拌効率が良くなり濃度ムラや未分散を起こしにくい・滞留がほとんどなく、内容物を効率よく排出可能・分解洗浄が可能・摺動部が接液していない為、バルブ内部に残留物が少なく洗浄時間が短縮・タンクへの取付は、直接溶接型とフランジ接続型の2種類
用途医薬・バイオ・食品・化粧品等における確実な洗浄や滅菌を必要とするラインや染料・インク・トナー等における高い洗浄性を要求されるラインに最適なバルブです!! 材質【アクチュエーター】SCS13【シールリング】PTFE【ダイヤフラム】PTFE/FKM 流体【駆動】圧縮空気、不活性ガス(塵埃なしの乾燥気体) 最高圧力(MPa)【使用流体】0.5 使用流体低粘度液体、不活性ガス 材質(ボディ)SUS316L 駆動方式空気圧作動式 弁構造常時閉型 ダイヤフラム 2方切替弁 使用流体温度(℃)~100以下
1個
259,800 税込285,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング