配管・水廻り設備部材 :「研磨用バフ」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ISO規格と3A規格の変換レジューサです。材質:SUS316L。各種サイズの変換に対応しています。※材料証明書・電解研磨証明書付属です。
用途日本のISO規格と、海外の3A規格の配管を変換します。
材質SUS316L
表面処理【接液部】バフ研磨#400+電解研磨
面間寸法(mm)34
ISO規格と3A規格の変換レジューサです。材質:SUS316L。各種サイズの変換に対応しています。※材料証明書・電解研磨証明書付属です。
用途日本のISO規格と、海外の3A規格の配管を変換します。
材質SUS316L
表面処理【接液部】バフ研磨#400+電解研磨
面間寸法(mm)50
ISO規格と3A規格の変換レジューサです。材質:SUS316L。各種サイズの変換に対応しています。※材料証明書・電解研磨証明書付属です。
用途日本のISO規格と、海外の3A規格の配管を変換します。
表面処理【接液部】バフ研磨#400+電解研磨
面間寸法(mm)34
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。