7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
8,598 税込9,458
当日出荷

背もたれとセットする場合、人体感知センサーユニットとセットすれば、人体感知することができ、大小切り替え洗浄や自動洗浄することができます。取付位置は事前に施工説明書などをご確認ください。
仕様自動洗浄:入/切切替可能、大小洗浄:大/大小切替可能 長さ(mm)120 幅(mm)31 高さ(mm)120 使用温度範囲(℃)1~40 消費電力(W)1以下 電源AC100V(50/60Hz) 時間人体感知時間:6秒間以上、自動洗浄開始時間:人体感知が切れて10秒後又は6秒後に設定可能(工場出荷時:10秒)、小洗浄判定時間:120秒又は150秒に設定可能(工場出荷時:120秒) 主な用途パブリック用 感知方式人体感知 感知距離(mm)自動調節:500~800(白紙□300の場合)
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

用途T60RNX型用 材質黄銅・樹脂 質量(g)66 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×30×95 関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷


1個
12,980 税込14,278
当日出荷

用途トイレタンク補修部品 セット内容排水弁ユニット、レバー、レバー(自動洗浄用)、施工説明書 関連資料適合本体品番リスト
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります