配管・水廻り設備部材 :「トイレ用アーム」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アームレストが身体の側にあるので、座位姿勢を保ちやすく、介護者の負担を軽減します。
アームレストは手すり代わりとして、立ち座りにも最適です。
垂直許容荷重(N[kgf])1000
水平荷重(N)600
ひじ掛けいすの感覚で使用できるトイレ用のアームレストです。リラックスした姿勢が保て、立ち座りの際にも便利です。アームレストはデザイン性の高いなだらかな曲線形状です。はね上げ式のため、掃除の際などじゃまになりません。楽な姿勢でリラックスできるひじ掛けは、腕や手のひらがそっとフィットする形状です。ローシルエット便器にもなじむスッキリとしたデザインです。
付属品Mねじ部:M10×17、コーチねじ部:Φ10×78 (木下地ハンガーボルト固定)
材質ひじ掛け:鋼管+発泡ウレタン、固定プレート:鋼板、固定プレートカバー・ボルトカバー:樹脂
耐荷重【垂直荷重】1kN【水平荷重】600N
適合品番トイレアームレスト用
仕様取付プレート<t6>(1枚)
寸法P(mm)240
1箱
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。