配管・水廻り設備部材 :「手洗い 用品」の検索結果
容量(L)0.35
接続ねじW30山12
タンク容量(mL)350
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様バルブ(15626N・ステンレス鋼)、ばね(64037・ステンレス鋼)、ばね受け(71052R・ステンレス鋼)、弁座パッキン(91226H・合成ゴム)、パッキン(91546H・合成ゴム)
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
対応製品S536、S536S、S536B、S670、S670S、S670Bなど
材質黄銅・樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×25×330
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
用途ロータンク用
適合本体TS670BS
材質ゴム
厚さ(mm)12
質量(g)30
穴径(Φmm)8.5
内径(Φmm)18.5
外径(Φmm)23.5
1個
¥499
税込¥549
欠品中
適合本体T37P/S型用
高さ(mm)16
内径(Φmm)63
外径(Φmm)72
色(本体)黒
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
適合本体TEL30AR型他用
電源AC100V
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
手洗付/なし兼用
セット内容立形ロータンク用ボールタップ13 (JIS)、ガタ防止バッキン(ユニット)、吐水口(分岐あり)、吐水口(分岐なし)、ふさぎふた、施工説明書
関連資料施工説明書(0.73MB) 商品図(0.08MB) 部内図(0.14MB)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
用途一般地用 洗面所・手洗い、洗面器用
仕様ハンドシャワー:無、吐水切替:無
長さ(mm)スパウト:70
色止水ハンドル:メタル
種類水石けん入れ
形態吐水:液状
取付け方法台付き
操作方法(水の出し方)棒を押し上げる
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
用途一般地用 洗面所・手洗い
仕様ハンドシャワー:無、吐水切替:無
形状止水ハンドル:その他
色止水ハンドル:メタル
種類水石けん入れ
形態吐水:液状
取付け方法壁付き
操作方法(水の出し方)棒を押し上げる
関連資料
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
材質黄銅・樹脂
ねじ径PJ1/2
最高使用圧力(MPa)0.75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×290
最高使用温度(℃)40
ボール径(Φmm)65
仕様手洗付/なし兼用
付属品立形ロータンク用ボールタップ13(JIS)×1、手洗無変更ユニット×1、施工説明書×1
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
適合洗面器・手洗器用
外径(Φmm)35
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
くさり長さ(mm)255
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
仕様ハンドシャワー無、吐水切替無、吐水形態:液状、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無
タイプ水石けん入れ
適合場所洗面所・手洗い
ハンドル色メタル
取付け方法壁付き
ハンドル形状その他
使用地区一般地
操作方法棒を押し上げる
吐水口長さ(mm)90
1組
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
仕様手洗付・なし共用
適合品番S570S・B・BKS、S670S・B、S534B、S535B
使用地区一般地・寒冷地共通
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
適合(CES9793P型),(CES9783P型),(CES9794P型),(CES9784P型),(CES9784P型),(CES9774P型),(CES9764P型),(CES9754P型),(CES9795P型),(CES9785P型),(CES9775P型),(CES9765P型),(CES9755P型),CES9896P型,CES9876P型,CES9786P型,CES9766P型,CES9756P型
タイプネオレストAH・RH(手洗器付を除く)壁排水用
関連資料適合本体品番リスト
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
適合品番(CES9431P型)、(CES9421P型)、(CES9411P型)、CS330BP、(CS320BP)、CS230BP、(CS220BP)、(CES9331PL型)、(CES9321PL型)、(CES9311PL型)、(CES951型)、(CES952型)、(CES9432P型)、(CES9422P型)、(CES9412P型)、(CES9332P型)、(CES9322P型)、(CES9312P型)、(CES953P型)、(CES954P型)、CES9433P型、CES9423P型、CES9413P型、CES9333P型、CES9323P型、CES9313P型、CES956P型、CES957P型、CES958P型、CES959P型、CES921P型、CES922P型
タイプGG(手洗器付除く)(壁排水)、GG-800(壁排水)、ピュアレストEX(壁排水)、ピュアレストQR(壁排水)用壁排水ソケット
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。