給水ソケット(逆止弁付)
用途台付シングル混合水栓(TKHG39系/TLHG30系)用
長さ(mm)65.5
ねじ径G1/2
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
適合場所その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い、浴室
仕様ハンドシャワー無、吐水切替無、吐水形態:整流、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無
タイプ2ハンドル
呼び径(mm)13
ハンドル色白
取付け方法壁付き
ハンドル形状円筒にくぼみ
操作方法ハンドルを回す
吐水口長さ(mm)220
仕様メタル・逆止弁
呼び径(mm)13
適合場所浴室
使用地区一般地
グリーン購入法適合
商品タイプ壁付タイプ
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
用途浴室
備考シャワーホースΦ14.5、シャワー接続ねじ径G1/2
タイプサーモスタット
呼び径(mm)13
材質(ホース)樹脂(シルバー)
適合場所浴室
ハンドル色メタル
取付け方法壁付き
ハンドル形状ボタン
使用地区一般地
付加機能オートストップ
商品タイプ壁付タイプ
仕様逆止弁、止水弁、ハンドル90°開閉、スパウト回転式
適合場所洗面所
吐水口長さ(mm)64
商品タイプ壁付タイプ
用途サーモスタット・シングルレバー・一時止水付2ハンドルシャワー用
仕様逆止弁アダプタ
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
用途一般住宅用
キッチン、各施設、洗面所・手洗い
適合場所洗面所・手洗い
使用地区一般
仕様給水管:フレキホース、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無
長さ(mm)スパウト:120
形状止水ハンドル:レバー
色止水ハンドル:メタル
種類シングルレバー
取り付け形状一体型
最高温度(℃)給湯:85
取付穴一穴
形態げ吐水、ソフト
取付穴径(Φmm)35±2
使用環境温度(℃)1~40
取付け方法台付き
操作方法ハンドルを上下操作
使用水水道水または飲用可能な井戸水
吐水口長さ(mm)120
給水圧力(MPa)最低必要:0.05(流動時)、最高:0.75(静止時)
商品タイプ台付
1台
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
仕様水栓の取付:二穴/一体型、ハンドシャワー無、吐水切替無、湯水心々:102mm、上げ吐水、吐水形態:ソフト、排水栓:ポップアップ式、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無
備考エコシングル
タイプシングルレバー
適合場所洗面所・手洗い
取付穴径(Φmm)15, 28
ハンドル色メタル
取付け方法台付き
ハンドル形状穴付レバー
使用地区一般地
操作方法ハンドルを上下操作
関連資料分解図(TLHG30AER)
吐水口長さ(mm)120
商品タイプ台付
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
適合場所キッチン
使用地区一般地・寒冷地共用
仕様エコシングル、整流・ミクロソフト、ホース付き(487mm)、メタル、逆止弁
規格JIS規格
ホース長さ(m)(引出)478
取付穴径(Φmm)PJ1/2
関連資料分解図(TKS05314J)
吐水口長さ(mm)187
商品タイプ壁付
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
仕様メタル・逆止弁
寸法(mm)スパウト:170
接続ねじ本体・ホース:G1/2
材質(ホース)樹脂(シルバー)
適合場所浴室
グリーン購入法適合
シャワー種類コンフォートウエーブ3モード
ハンガー角度調節
仕様メタル・逆止弁
接続ねじ本体・ホース:G1/2、スパウト0mm
材質(ホース)樹脂(シルバー)
適合場所浴室(洗い場専用)
グリーン購入法適合
シャワー種類コンフォートウエーブめっき
ハンガー角度調節
仕様メタル・逆止弁
接続ねじ本体・ホース:G1/2
材質(ホース)樹脂(シルバー)
適合場所浴室
グリーン購入法適合
シャワー種類コンフォートウエーブ3モード
商品タイプ壁付タイプ
ハンガー角度調節
仕様メタル・逆止弁
接続ねじ本体・ホース:G1/2、スパウト0mm
材質(ホース)樹脂(シルバー)
適合場所浴室(洗い場専用)
グリーン購入法適合
シャワー種類コンフォートウエーブ3モードめっき
ハンガー角度調節
適合場所キッチン
使用地区一般地・寒冷地共通
仕様ハンドシャワー:無、吐水切替:有、上げ吐水、吐水形態:シャワー・ソフト、逆止弁/VB:無
種類シングルレバー
取付け方法台付き
関連資料分解図(TKS05313J)
吐水口長さ(mm)237
湯水芯々(mm)203
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
寸法(mm)55
ねじPF3/4(本体側)
適合品番TMG20C、TMJ20CA、TMS20C、TW20-1、TWS20
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
用途浴室
タイプサーモスタット
呼び径(mm)13
材質(ホース)樹脂(シルバー)
適合場所浴室
ハンドル色メタル
取付け方法壁付き
操作方法ハンドルを上下操作
商品タイプ壁付タイプ
用途浴室
タイプサーモスタット
呼び径(mm)13
材質(ホース)樹脂(シルバー)
適合場所浴室
ハンドル色メタル
取付け方法壁付き
使用地区一般地
操作方法ハンドルを上下操作
用途浴室
タイプサーモスタット
呼び径(mm)13
材質(ホース)樹脂(シルバー)
適合場所浴室
ハンドル色メタル
取付け方法壁付き
商品タイプ壁付タイプ
適合場所浴室
仕様ノンライジング、逆止弁、スプレー(節水)、芯々120mm
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。