適合芯ありペーパー、ペーパー幅114mm以下(外径:Φ120mm以下)
長さ(mm)360
収納数2
材質紙切板:ステンレス製(マット仕上げ・ブラスト処理)、芯棒:ステンレス製、ブラケット:亜鉛合金製(めっき仕上げ)
適合芯ありペーパー、ペーパー幅114mm以下(外径:Φ120mm以下)
寸法(mm)165×126×98
立ち座りラク棚付。手をついて体を支えられる耐荷重(600N) のある棚が立ち座りをサポート。I型手すりとの併設がおすすめです。化粧ポーチなどの小物も置けて便利です。スペア付。予備ペーパーがセットできるため、ペーパーの補充・管理がしやすくなります。ワンハンドカット機能。ペーパーをつまみ上げるだけでカットできます。※ペーパーの質や切り方により、切りにくい場合があります。フロントワンタッチ機能。紙切板を上げて手前からペーパーを押し込むだけで、簡単にセットできます。さまざまなパブリックトイレのインテリアと調和するベーシックなデザインです。 予備ペーパーをストックでき、両方のペーパーが同時に減ることを防止できるため、 補充・管理がしやすくなります。スペアカバーは便利な窓(切り欠き) 付き。予備ペーパーを水や汚れ、 盗難から守るため露出を抑えながら、窓から予備ペーパーの有無をひと目で確認できます。
材質棚板・本体:ステンレス製、芯棒:樹脂製
寸法(mm)327×145×163
取扱説明書(0.69MB)
天然木を使用した、意匠性の高いアクセサリーです。シンプルなスティックリモコンをおすすめします。
仕様立座ラク棚付、ワンハンドカット、紙切板ロック、ペーパー幅114mm以下、芯あり対応
材質【本体・髪切板・芯棒】亜鉛合金製(めっき仕上げ)
棚天然木製(塗装仕上げ)
天然木を使用した、意匠性の高いアクセサリーです。シンプルなスティックリモコンをおすすめします。
仕様立座ラク棚付、ワンハンドカット、紙切板ロック、ペーパー幅114mm以下、芯あり対応
材質【本体・芯棒】亜鉛合金製(めっき仕上げ)【紙切板】亜鉛合金製(マット仕上げ)
棚天然木製(塗装仕上げ)
シャープなデザインの棚付紙巻器です。紙切板は指紋が目立ちにくいマットタイプと光沢のある鏡面タイプの2種類です。
仕様R/L兼用、立座ラク棚付、ペーパー幅114mm以下、芯あり対応
寸法(mm)320×120×91.5
棚木質(MDF)+PETシート製
芯棒ステンレス製(鏡面仕上げ)
関連資料図面(0.15MB)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。