710シリーズ 低容量ガスバルブロバートショウ7日以内出荷
Robertshaw(R)710シリーズ低容量ガスバルブは、低容量で限られたスペースのアプリケーション向けに設計された非常にコンパクトな制御を特長としています。機能には、3ポジションアウトレット、マルチポジション機能、およびコンポーネントの交換可能性が含まれます。313/16"Hx421/32"Lx129/32"W寸法の低容量ガスコックダイヤルマーキングオフパイロットオン周囲温度:40°F~175°Fパイロットアウトレット1/4インチチューブ標準NEMA端子フィルター付き吸入口スクリーン使用可能なガス種:天然ガス、製造ガス、混合ガス、LPガス、およびLP/空気混合ガス複数のアクチュエーターをご用意していますRoHS準拠
720シリーズ 24ボルト デュアルガスバルブロバートショウ7日以内出荷
Robertshaw(R)720シリーズ24ボルトデュアルガスバルブは、手動バルブ、安全遮断磁石、デュアル自動バルブ、メインガスレギュレータ、パイロット調整を組み込んだ6機能ガスバルブです。モデルは、圧力調整器の有無にかかわらず利用できます。UniKit(R)モデルは、天然ガス用の3.5インチWCに工場出荷時に設定されていますが、付属のレギュレーター変換キットを取り付けることでLPに変換できます。配線接続、手動セレクター、調整は、バルブの上部から簡単にアクセスできます。39/16インチのスイング半径を持つ720シリーズは、多くのOEMバルブの交換に適しています。バルブは、逆さま以外の任意の位置に取り付けることができます。ガスコックダイヤルマーキングオフパイロットオンパイロットアウトレット1/4インチチューブ周囲温度:40°F~175°Fコンビネーションネジ/スペード端子タイプ標準NEMA端子フィルター付き吸入口スクリーン使用可能なガス種:天然ガス、製造ガス、混合ガス、LPガス、およびLP/空気混合ガス複数のアクチュエーターをご用意していますRoHS準拠
用途機器、システムの温度管理仕様●インレットサイズ(インチ):2025/01/02●パイロット:1/4インチチューブ●レデューサーブッシング(NPT)(インチ):(1)3/4×1/2、(1)1/2×3/8●側面排出口:無し●排出口サイズ(インチ):2025/03/04●最大入口圧力:14インチ水柱(1/2 PSI)容量150000 BTU定格24V AC @ 0.5 Amps, 50/60 Hz部品番号工場:7200ER圧力調整機構ユニキット天然ガス
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材 の新着商品
ページ: 1/ 3