カテゴリ
絞り込み
呼び径(A)
- 3(1)
- 6(11)
- 8(5)
- 10(28)
- 13(96)
- 15(2)
- 16(7)
- 20(65)
- 25(30)
- 30(19)
- 32(1)
- 40(29)
- 50(31)
- 65(13)
- 75(13)
- 100(13)
- 125(4)
- 130(3)
- 150(4)
- 200(2)
材質
- その他(3)
- アルミ(3)
- ゴム(4)
- シリコン(1)
- スチール(7)
- ステンレス(110)
- 亜鉛合金(3)
- 塩化ビニール(PVC)(48)
- 樹脂(89)
- 銅(20)
- 青銅(160)
- 黄銅(真鍮)(291)
ブランド
- カクダイ
- モノタロウ(191)
- GAONA(ガオナ)(911)
- INAX(LIXIL)(2,480)
- KITZ(キッツ)(917)
- KVK(2,266)
- RS PRO(1,151)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,083)
- SUGICO(スギコ)(509)
- TOTO(2,308)
- アカギ(516)
- エスコ(3,443)
- オンダ製作所(817)
- セキスイ(858)
- テクノフレックス(421)
- ベン(576)
- ミヤコ(1,668)
- リケン(495)
- 日栄インテック(557)
- 未来工業(614)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
グリーン購入法適合(26)

流し台用ホース(ねじこみ式)40・50兼用
カクダイ(14件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷ナット回転式仕様ナット回転式材質PVCねじ径G1 1/2、G2兼用呼び40A/50Aホース内径(Φmm)30取付ねじG1 1/2、G2兼用ホース外径(Φmm)34
ナットつきホースニップル
カクダイ(12件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷取付ネジは管用平行ネジ、ノンアスベストパッキン付き。用途配管仕様ノンアスベストパッキン付材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手
補修用Oリング
カクダイ(25件のレビュー)¥109~税込¥120~1袋(2枚)ほか当日出荷から5日以内出荷補修用に必要な耐熱性、耐寒性、耐老化性に優れたゴム製Oリングです。材質NBR使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80
平パッキン 9851
カクダイ(27件のレビュー)¥149~税込¥164~1セット(2枚)当日出荷から5日以内出荷補修用に必要な平パッキンです。仕様パッケージ品最高使用温度(℃)80入数2/枚商品タイプ平
ニードルバルブ
カクダイ(10件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から4日以内出荷材質黄銅形状ストレート材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)1~80寸法D(mm)50使用流体上水道水・油・エアー主な用途空圧機器、銅管配管用油圧機器、計装用機器、産業機械器具など最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状丸形バルブ種類ニードルバルブ
自在パイプ取付パッキン(小)
カクダイ(9件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷回転パイプ部品(W26山20)トラスコ品番322-9581材質NBR、POM質量(g)4適合パイプ径(Φmm)16・18適合パイプ外径(Φmm)16
ブレードフレキ
カクダイ(18件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷最高使用圧力(MPa)0.75材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ブレード)SUS304材質(ナット)黄銅
複式ボールタップ(ポリ玉)
カクダイ(14件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷材質(本体)青銅種類複式規格日本水道協会品質認証センター認証登録使用圧力範囲(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)60材質(アーム)黄銅材質(玉)PE
流し台用ホース(ねじこみ式)40
カクダイ(7件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷パッキン不要。ナット固定式仕様ナット固定式材質PVCねじ径G1-1/2呼び40Aホース内径(Φmm)30取付ねじG1 1/2ホース外径(Φmm)34
流し台排水栓フタセット
カクダイ(10件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷4520S、4520W用のトラップフタとゴミ収納器フタのセット材質ABS、ステンレス、SBR厚さ(mm)18.5適合内径(Φmm)150
...
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら