配管・水廻り設備部材 :「りん」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
種類ホース継手
形状ストレート
材質黄銅
仕様パッキン付き
補修用に必要な耐熱性、耐寒性、耐老化性に優れたゴム製Oリングです。
材質NBR
使用温度(℃)1~80
最高使用温度(℃)80
種類ホース継手
形状ホースニップル
材質黄銅
取付ねじ管用平行ネジ
仕様パッキン付き
カップリング付き横水栓や散水栓に取り付けるホースカップリングです。
種類ホース継手
形状ストレート
材質黄銅
付属品パッキン付き
呼び径(mm)13
付属品かぎ1個
規格JWWA適合品
寸法D(mm)82.5
寸法E(mm)15.5
寸法B(mm)52
寸法C(mm)56
ハンドル形状カギ式
使用地区一般地・寒冷地共用
カップリング対応
寸法APJ1/2
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
呼び13
呼び径(mm)13
寸法E(mm)15.5
寸法B(mm)65
寸法C(mm)56
ハンドル形状三角ハンドル
ねじ径APJ1/2
カップリング対応
入数40/箱
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
呼び13
材質青銅
タイプ固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)(水抜きを行う場合はネジ口金を外してください。)
アズワン品番64-6489-08
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
ペア耐熱管10A(416-001)と組合わせて使用。信号線用穴付き
材質PE
1個
¥289
税込¥318
4日以内出荷
1個
¥219
税込¥241
3日以内出荷
12種類のノズル付き
仕様●散水角度40~360°●仰角25(ノーマルノズル)仰角10°(LAノズル)
アズワン品番67-9134-92
1個
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
一般地・寒冷地共用。ネジ口金は大口径
用途水栓本体
仕様568-096付き(取付ネジG3/4)、送り座仕様、固定コマ仕様
1個
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
秋津(あきつ)シリーズ
「秋津」の雅名を持つトンボは、不退転の精神を表す縁起の良い生きものとして古くから日本人の心を掴んできました。
そんな意匠を頂に宿したこの水栓に触れるたび、人々の心にはどこか懐かしい日本の原風景が映し出されます。
呼び13
材質青銅
仕上ニッケルメッキ
タイプ固定コマ仕様
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
便器排水用ジョイントの化粧カバー。洋風Pタイプ便器用シーリングプレート
その他【アキレスジョイント】ASP-92
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
仕様ビス付き
材質ステンレス、POM、ABS
パイプ外径(Φmm)7
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
バキュームブレーカにより、負圧による逆流を防止。吸気口から漏水することがあります(特に低圧の場合)。0764-13付き(取付ネジG1/2)。バキュームブレーカは写真の向きで使用しないと効果を発揮しません
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。共用栓カギ:742-002(1個付き)。0764-13付き(取付ネジG1/2)
1個
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
呼20二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。水栓本体は呼20サイズで、少ない開閉操作でも通常の呼13の水栓金具より大流量を得られます。0764-20付き(取付ネジG3/4)。送り座仕様
呼び径(mm)20
1個
¥9,398
税込¥10,338
4日以内出荷
1
2
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。