縦引用ドレントラップ(カセットケースつき)カクダイ3日以内出荷
VP管呼20・25兼用(アダプター付き)
業務用エアコンおよび、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用
封水および逆止弁の二重構造で防臭効果が得られます。
カセットケース付きで直射日光から本体を守り、点検・清掃が容易にできます。
縦引き専用
材質本体、アダプター:ABS 球:PP ケース:PVC呼び25アズワン品番64-6507-94
逆止弁カクダイ当日出荷から3日以内出荷
水、エアー用
材質黄銅、POM、Si(弁体)最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)1~80仕様逆流防止機能が付き、水、エアー用入数10/箱、200/梱
縦引用ドレントラップカクダイ当日出荷
接続管 呼20、25兼用(アダプター付き) 呼30のDV継手にも接続できます。業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用封水及び逆止弁の二重構造で防臭効果が得られます。縦引き専用
用途業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用材質本体、アダプター:ABS/球:PP
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材 の新着商品
ページ: 1/ 3
補修キットテイエルブイ(TLV)税込¥16,478~¥14,980~
点検キットテイエルブイ(TLV)税込¥1,868~¥1,698~